Úða griplím 500ml

Hraðþornandi úða griplím sem veitir sterka og varanlega festingu á létt efni – hentar í fjölbreytta notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 055
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hraðvirkt úða griplím sem hentar vel til að líma létt efni í margs konar iðnaðarvinnu og smíði.
Límið þornar fljótt og gerir kleift að vinna áfram með efnin eftir stuttan tíma. Úðastúturinn er stillanlegur, sem tryggir jafna dreifingu, og formúlan er án sílikons. Veitir sterka og varanlega tengingu án þess að blæða í gegnum efni. Hentar ekki fyrir mjúkt PVC, PVC filmur eða kantlímingu á spónaplötum.

• Þornar hratt og styður áframhaldandi vinnslu
• Stillanleg úðastútur fyrir jafna dreifingu
• Veitir sterka og varanlega festingu
• Blæðir ekki í gegnum efni
• Án sílikons
• Hentar fyrir létt efni í iðnaði, smíði og viðgerðum

Leiðbeiningar:
• Tryggið að yfirborð sé hreint og þurrt
• Hristið brúsann vel
• Úðið jafnt á báða fleti úr um 20–25 cm fjarlægð
• Bíðið 5–10 mínútur áður en hlutir eru pressaðir saman
• Úðið gljúpt yfirborð þar til það er vel mettað
• Eftir notkun: geymið brúsa á hvolfi og úðið þar til stúturinn tæmist

Athugið:
Ef límt er á frauðplast, prófið fyrst á litlu svæði og bíðið í að minnsta kosti 60 mínútur til að tryggja að efnið skemmist ekki.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Beige
Container Aerosol can
Min./max. temperature resistance -40 to 60 °C
Min. flashing point -41 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 360 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.728 g/cm³
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hraðvirkt úða griplím sem hentar vel til að líma létt efni í margs konar iðnaðarvinnu og smíði.
Límið þornar fljótt og gerir kleift að vinna áfram með efnin eftir stuttan tíma. Úðastúturinn er stillanlegur, sem tryggir jafna dreifingu, og formúlan er án sílikons. Veitir sterka og varanlega tengingu án þess að blæða í gegnum efni. Hentar ekki fyrir mjúkt PVC, PVC filmur eða kantlímingu á spónaplötum.

• Þornar hratt og styður áframhaldandi vinnslu
• Stillanleg úðastútur fyrir jafna dreifingu
• Veitir sterka og varanlega festingu
• Blæðir ekki í gegnum efni
• Án sílikons
• Hentar fyrir létt efni í iðnaði, smíði og viðgerðum

Leiðbeiningar:
• Tryggið að yfirborð sé hreint og þurrt
• Hristið brúsann vel
• Úðið jafnt á báða fleti úr um 20–25 cm fjarlægð
• Bíðið 5–10 mínútur áður en hlutir eru pressaðir saman
• Úðið gljúpt yfirborð þar til það er vel mettað
• Eftir notkun: geymið brúsa á hvolfi og úðið þar til stúturinn tæmist

Athugið:
Ef límt er á frauðplast, prófið fyrst á litlu svæði og bíðið í að minnsta kosti 60 mínútur til að tryggja að efnið skemmist ekki.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Beige
Container Aerosol can
Min./max. temperature resistance -40 to 60 °C
Min. flashing point -41 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 360 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.728 g/cm³
Hleð myndum