Legulím DOS 25g

Legulímið í DOS 25 g túbu veitir hástyrkta tengingu fyrir sívalningslaga hluti sem verða fyrir miklu álagi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 603 025
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Legulímið í DOS 25 g túbu veitir hástyrkta tengingu fyrir sívalningslaga hluti sem verða fyrir miklu álagi.

  • Áreiðanleg herðing: Þéttir og harðnar örugglega, jafnvel við lágt hitastig um 0°C
  • Góð brúun bils: Fyllir yfirborðsójöfnur með allt að 0,15 mm fyllingargetu
  • Vörn gegn núningstæringu: Hindrar að legur festist eða taki sig upp
  • Framúrskarandi efnaþol: Þolir basa, gas, leysi, olíu og eldsneyti
  • DOS kerfi: Einhent notkun með stillanlegri dælingu og lágmarks sóun
  • Umhverfisvænt: Án sílikons, leysiefna og olíu

Vottanir: NSF skráð, flokkur S5. Prófað samkvæmt NSF/ANSI 61 fyrir notkun með neysluvatni við allt að +82°C.

Athugið: Langvarandi snerting við ákveðin plastefni getur valdið skemmdum, þar á meðal ABS, polýkarbónat og Plexiglas. Mælt er með að framkvæma prófanir fyrir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Green
Chemical basis Methacrylic acid ether
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 90 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
Weight of content 25 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Density 1.07 g/cm³
Min./max. functional strength 30-40 min
Min./max. final strength 3-6 h
Max. gap-filling ability 0.15 mm
Min./max. initial strength 5-10 min
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min./max. compressive shearing strength 18-26 N/mm²
Min./max. viscosity /conditions 100-150 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 4/20 rpm
Suitable for max. thread M12
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Legulímið í DOS 25 g túbu veitir hástyrkta tengingu fyrir sívalningslaga hluti sem verða fyrir miklu álagi.

  • Áreiðanleg herðing: Þéttir og harðnar örugglega, jafnvel við lágt hitastig um 0°C
  • Góð brúun bils: Fyllir yfirborðsójöfnur með allt að 0,15 mm fyllingargetu
  • Vörn gegn núningstæringu: Hindrar að legur festist eða taki sig upp
  • Framúrskarandi efnaþol: Þolir basa, gas, leysi, olíu og eldsneyti
  • DOS kerfi: Einhent notkun með stillanlegri dælingu og lágmarks sóun
  • Umhverfisvænt: Án sílikons, leysiefna og olíu

Vottanir: NSF skráð, flokkur S5. Prófað samkvæmt NSF/ANSI 61 fyrir notkun með neysluvatni við allt að +82°C.

Athugið: Langvarandi snerting við ákveðin plastefni getur valdið skemmdum, þar á meðal ABS, polýkarbónat og Plexiglas. Mælt er með að framkvæma prófanir fyrir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Green
Chemical basis Methacrylic acid ether
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 90 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
Weight of content 25 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Density 1.07 g/cm³
Min./max. functional strength 30-40 min
Min./max. final strength 3-6 h
Max. gap-filling ability 0.15 mm
Min./max. initial strength 5-10 min
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min./max. compressive shearing strength 18-26 N/mm²
Min./max. viscosity /conditions 100-150 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 4/20 rpm
Suitable for max. thread M12
Vörumerki
Hleð myndum