Öryggi með útsláttarrofa - 25 Amp

Öryggi með útsláttarrofa sem minnkar þörfina á "niðri" tíma
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0731 100 125
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öryggi með útsláttarrofa sem endurstillast auðveldlega með útsláttarrofa og minnka "niðri" tíma

  • Litakóðuð öryggi
  • Endurstillast auðveldlega með útsláttarrofa
  • Minnkar "niðri" tíma
  • Minnkar þörfina á því að skipta um öryggi í gölluðum rásum
  • 32V öryggi
  • Til í stöku í: 5 amp / 7.5 amp / 10 amp / 15 amp / 20 amp / 25 amp / 30 amp / 40 amp
  • Einnig til í 8 stykkja setti
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Max. current25 A
ColourWhite
Max. nominal voltage32 V/DC
Min./max. operating temperature-40 to 85 °C
Surface of the contactsTin-plated
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öryggi með útsláttarrofa sem endurstillast auðveldlega með útsláttarrofa og minnka "niðri" tíma

  • Litakóðuð öryggi
  • Endurstillast auðveldlega með útsláttarrofa
  • Minnkar "niðri" tíma
  • Minnkar þörfina á því að skipta um öryggi í gölluðum rásum
  • 32V öryggi
  • Til í stöku í: 5 amp / 7.5 amp / 10 amp / 15 amp / 20 amp / 25 amp / 30 amp / 40 amp
  • Einnig til í 8 stykkja setti
Tæknilegar upplýsingar
Max. current25 A
ColourWhite
Max. nominal voltage32 V/DC
Min./max. operating temperature-40 to 85 °C
Surface of the contactsTin-plated
Hleð myndum