Ál skinna 12x18x1,5 Din7603A

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0463 12 18
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Aluminium
Surface Bare
Form A
DIN 7603
Internal diameter (d1) 12 mm
Outer diameter (d2) 18 mm
Thickness (h1) 1.5 mm
Corresponds to original spare part number BMW: 07119963155, Mercedes: 007 603 012100
Max. temperature resistance 200 °C
Nominal size 12 x 18 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Aluminium
Surface Bare
Form A
DIN 7603
Internal diameter (d1) 12 mm
Outer diameter (d2) 18 mm
Thickness (h1) 1.5 mm
Corresponds to original spare part number BMW: 07119963155, Mercedes: 007 603 012100
Max. temperature resistance 200 °C
Nominal size 12 x 18 mm
Hleð myndum