Áklæðahreinsir 500ml - 12 stk saman

Öflugur áklæðahreinsir með fínum froðuáhrifum sem hreinsar innréttingar bílsins á skilvirkan hátt án þess að bleyta efnið.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003903
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áklæðahreinsirinn er öflugur froðuhreinsir sem hentar fyrir allan innanhússbúnað ökutækja.

Micro-fín virk froða (ryksuguáhrif)
Froðan helst á yfirborðinu og dregur í sig óhreinindi þegar froðubólurnar springa. Þetta veitir framúrskarandi óhreinindalosun án þess að bleyta áklæðið, sem styttir þurrktíma verulega.

Mildur fyrir efni
Hentar fyrir öll yfirborð í innanrými bíla og skemmir ekki viðkvæma hluti. Hefur engin áhrif á loftpúða (airbag).

Mikil nýtni
500 ml af Active Clean jafngildir um 10 lítrum af fljótandi hreinsiefni. Þetta tryggir hagkvæma notkun og sparar bæði tíma og peninga.

Athugið:
Varan skal geymast á frostfríum stað.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Colourless
Container Aerosol can
Chemical basis Water, soap and glycol
Min. flashing point 0 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Fruity
pH value 7.7
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áklæðahreinsirinn er öflugur froðuhreinsir sem hentar fyrir allan innanhússbúnað ökutækja.

Micro-fín virk froða (ryksuguáhrif)
Froðan helst á yfirborðinu og dregur í sig óhreinindi þegar froðubólurnar springa. Þetta veitir framúrskarandi óhreinindalosun án þess að bleyta áklæðið, sem styttir þurrktíma verulega.

Mildur fyrir efni
Hentar fyrir öll yfirborð í innanrými bíla og skemmir ekki viðkvæma hluti. Hefur engin áhrif á loftpúða (airbag).

Mikil nýtni
500 ml af Active Clean jafngildir um 10 lítrum af fljótandi hreinsiefni. Þetta tryggir hagkvæma notkun og sparar bæði tíma og peninga.

Athugið:
Varan skal geymast á frostfríum stað.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Colourless
Container Aerosol can
Chemical basis Water, soap and glycol
Min. flashing point 0 °C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Fruity
pH value 7.7
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Hleð myndum