Vinkil Loftlykill 1/2´ compact 850Nm

Vinkill loftlykill 1/2", 850 Nm, léttur og öflugur í álhlíf með þægilegri stillingu og frábæru afl/þyngdarhlutfalli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5714 309 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vinkill loftlykill 1/2" compact skilar allt að 850 Nm loskrafti við aðeins um 1,4 kg þyngd.
Sterk álhlíf, vandaður höggbúnaður og nákvæmt viðmót gera hann hentugan í krefjandi verk þar sem þröng aðkoma krefst vinkilhönnunar.

• Allt að 850 Nm loskraftur, létt og nett bygging
• 3 þrepa stilling í báðum stefnum, einföld einhendis snúningsskipting
• Nákvæmur spaði og þægilegt, rennilaust handfang
• Handfang stillanlegt án verkfæra, læsist á 45° skrefum
• Stillanleg útblástursstefna – leiðir blástur frá notanda og vinnustykki
• Vandaður höggbúnaður fyrir stöðug afköst og langa endingu
• Mælt hámarksboltaskref: M14

Athugið
Loftlykill er ekki toglykill; staðfesta skal tiltekið tog með togmæli eftir herslu. Við reglulega notkun: bera nokkra dropa af olíu í loftinntak daglega. Tenginippill fylgir ekki.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length x width x height 115 x 60 x 270 mm
Connection thread IT 1/4 inch
Tool holding device 1/2-inch external square
Type description DWSS 1/2" Compact
Working pressure 6.3 bar
Weight of machine 1.4 kg
Air consumption 119 l/min
Min. hose inner diameter 9 mm
Max. working torque 610 Nm
Max. releasing torque 850 Nm
Vibration 8 m/s²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vinkill loftlykill 1/2" compact skilar allt að 850 Nm loskrafti við aðeins um 1,4 kg þyngd.
Sterk álhlíf, vandaður höggbúnaður og nákvæmt viðmót gera hann hentugan í krefjandi verk þar sem þröng aðkoma krefst vinkilhönnunar.

• Allt að 850 Nm loskraftur, létt og nett bygging
• 3 þrepa stilling í báðum stefnum, einföld einhendis snúningsskipting
• Nákvæmur spaði og þægilegt, rennilaust handfang
• Handfang stillanlegt án verkfæra, læsist á 45° skrefum
• Stillanleg útblástursstefna – leiðir blástur frá notanda og vinnustykki
• Vandaður höggbúnaður fyrir stöðug afköst og langa endingu
• Mælt hámarksboltaskref: M14

Athugið
Loftlykill er ekki toglykill; staðfesta skal tiltekið tog með togmæli eftir herslu. Við reglulega notkun: bera nokkra dropa af olíu í loftinntak daglega. Tenginippill fylgir ekki.

Tæknilegar upplýsingar
Length x width x height 115 x 60 x 270 mm
Connection thread IT 1/4 inch
Tool holding device 1/2-inch external square
Type description DWSS 1/2" Compact
Working pressure 6.3 bar
Weight of machine 1.4 kg
Air consumption 119 l/min
Min. hose inner diameter 9 mm
Max. working torque 610 Nm
Max. releasing torque 850 Nm
Vibration 8 m/s²
Hleð myndum