Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Viðhalds smurefni 150ml

    Viðhalds smurefni sem smyr og verndar lamir, glugga og viðkvæma hluti. Hindrar brak, marr og veitir góða tæringarvörn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 051
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Heldur glugga og hurðalömum smurðum og kemur í veg fyrir brak og marr.

    • Mjög virk slitvarnarefni tryggja hámarks núnings minnkun
    • Hindrar að S.D.S. steinborar festist eða slitni í borpatrónu.
    • Smýgur og hreinsar mjög vel
    • Smyr og varðveitir alla viðkvæmahluta
    • Viðkvæmir hlutar tærast ekki

    Inniheldur ekki plastefni og sýrur

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 0.15 l
    Colour Light brown
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point -26 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 107 g
    Min. temperature conditions -15 °C
    Max. temperature conditions 150 °C
    Min./max. temperature conditions -15 to 150 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    AOX-free Yes
    Kinematic oil basis viscosity 29.5 cSt
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Heldur glugga og hurðalömum smurðum og kemur í veg fyrir brak og marr.

    • Mjög virk slitvarnarefni tryggja hámarks núnings minnkun
    • Hindrar að S.D.S. steinborar festist eða slitni í borpatrónu.
    • Smýgur og hreinsar mjög vel
    • Smyr og varðveitir alla viðkvæmahluta
    • Viðkvæmir hlutar tærast ekki

    Inniheldur ekki plastefni og sýrur

     

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 0.15 l
    Colour Light brown
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point -26 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 107 g
    Min. temperature conditions -15 °C
    Max. temperature conditions 150 °C
    Min./max. temperature conditions -15 to 150 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    AOX-free Yes
    Kinematic oil basis viscosity 29.5 cSt
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Hleð myndum