Verkfærakista plast 660x260x248

Verkfærakista með álhandfangi, smáhlutahólfum í loki og höggvörn á hornum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 219 004
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Verkfærakista úr pólýprópýleni með sterkri hönnun og lausnum sem auðvelda skipulag og flutning.
Kistan er höggþolin og með stórt álhandfang sem veitir gott grip. Lokið inniheldur tvö hólf fyrir smáhluti og málmlæsing tryggir örugga lokun. Hornin eru styrkt með höggvörn úr thermoplasti til að þola álag og hnjask.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Álhandfang
• Málmlæsing
• Læsanleg með hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Tvö hólf í loki fyrir smáhluti
• Höggvörn á hornum úr plasti
• Stærð: 663 × 270 × 268 mm

Þessi kista er traust og vel hönnuð fyrir fagfólk sem vill halda verkfærum öruggum og vel skipulögðum í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 3900 g
Width (a) 660 mm
Height (C) 260 mm
Depth (B) 248 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Verkfærakista úr pólýprópýleni með sterkri hönnun og lausnum sem auðvelda skipulag og flutning.
Kistan er höggþolin og með stórt álhandfang sem veitir gott grip. Lokið inniheldur tvö hólf fyrir smáhluti og málmlæsing tryggir örugga lokun. Hornin eru styrkt með höggvörn úr thermoplasti til að þola álag og hnjask.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Álhandfang
• Málmlæsing
• Læsanleg með hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Tvö hólf í loki fyrir smáhluti
• Höggvörn á hornum úr plasti
• Stærð: 663 × 270 × 268 mm

Þessi kista er traust og vel hönnuð fyrir fagfólk sem vill halda verkfærum öruggum og vel skipulögðum í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 3900 g
Width (a) 660 mm
Height (C) 260 mm
Depth (B) 248 mm
Hleð myndum