Verkfærakista plast 584x260x248

Verkfærakista úr pólýprópýleni með rúmgóðu rými og burðargetu upp að 25 kg.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 219 003
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og rúmgóð verkfærakista úr pólýprópýleni fyrir krefjandi verkefni og daglega notkun.
Kistan er höggþolin og með stórt handfang sem gerir flutning þægilegan. Málmlæsing tryggir örugga lokun og hægt er að bæta við hengilás fyrir aukið öryggi.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Málmlæsing
• Læsanleg með hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Létt miðað við stærð
• Stærð: 580 × 265 × 250 mm

Þessi kista er hentug fyrir fagfólk sem þarf að geyma og flytja stærri verkfæri á öruggan og skipulagðan hátt.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 3000 g
Width (a) 584 mm
Height (C) 260 mm
Depth (B) 248 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og rúmgóð verkfærakista úr pólýprópýleni fyrir krefjandi verkefni og daglega notkun.
Kistan er höggþolin og með stórt handfang sem gerir flutning þægilegan. Málmlæsing tryggir örugga lokun og hægt er að bæta við hengilás fyrir aukið öryggi.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Málmlæsing
• Læsanleg með hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Létt miðað við stærð
• Stærð: 580 × 265 × 250 mm

Þessi kista er hentug fyrir fagfólk sem þarf að geyma og flytja stærri verkfæri á öruggan og skipulagðan hátt.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 3000 g
Width (a) 584 mm
Height (C) 260 mm
Depth (B) 248 mm
Hleð myndum