Verkfærakista plast 508x234x228

Verkfærakista úr pólýprópýleni með málmlæsingu, þægilegu handfangi og 20 kg burðargetu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 219 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og höggþolin verkfærakista úr pólýprópýleni hönnuð fyrir krefjandi aðstæður.
Kistan er létt og einföld í flutningi með stórt handfang sem veitir gott grip. Málmlæsing tryggir örugga lokun og hægt er að bæta við hengilás.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Málmlæsing
• Hægt að bæta við hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Létt í flutningi
• Stærð: 510 × 235 × 230 mm
• Burðargeta: 20 kg

Þessi kista er traust lausn fyrir fagfólk sem þarf að geyma og flytja verkfæri á öruggan hátt.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 1816.200 g
Width (a) 510 mm
Height (C) 235 mm
Depth (B) 230 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og höggþolin verkfærakista úr pólýprópýleni hönnuð fyrir krefjandi aðstæður.
Kistan er létt og einföld í flutningi með stórt handfang sem veitir gott grip. Málmlæsing tryggir örugga lokun og hægt er að bæta við hengilás.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Málmlæsing
• Hægt að bæta við hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Létt í flutningi
• Stærð: 510 × 235 × 230 mm
• Burðargeta: 20 kg

Þessi kista er traust lausn fyrir fagfólk sem þarf að geyma og flytja verkfæri á öruggan hátt.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 1816.200 g
Width (a) 510 mm
Height (C) 235 mm
Depth (B) 230 mm
Hleð myndum