Verkfærakista plast 431x234x228

Verkfærakista úr pólýprópýleni með málmlæsingu og þægilegu handfangi fyrir daglega notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 219 001
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og höggþolin verkfærakista úr pólýprópýleni hönnuð fyrir krefjandi aðstæður.
Kistan er létt og einföld í flutningi með stórt handfang sem veitir gott grip. Málmlæsing tryggir örugga lokun og hægt er að bæta við hengilás.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Málmlæsing
• Læsanleg með hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Létt í flutningi
• Stærð: 405 × 210 × 200 mm

Verkfærakistan hentar vel fyrir fagfólk sem þarf trausta og meðfærilega lausn til að geyma og flytja verkfæri.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 1860 g
Width (a) 431 mm
Height (C) 234 mm
Depth (B) 228 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og höggþolin verkfærakista úr pólýprópýleni hönnuð fyrir krefjandi aðstæður.
Kistan er létt og einföld í flutningi með stórt handfang sem veitir gott grip. Málmlæsing tryggir örugga lokun og hægt er að bæta við hengilás.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Rauður og svartur
• Málmlæsing
• Læsanleg með hengilás (hengilás ekki innifalinn)
• Létt í flutningi
• Stærð: 405 × 210 × 200 mm

Verkfærakistan hentar vel fyrir fagfólk sem þarf trausta og meðfærilega lausn til að geyma og flytja verkfæri.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Red/black
Product weight (per item) 1860 g
Width (a) 431 mm
Height (C) 234 mm
Depth (B) 228 mm
Hleð myndum