Verkfæravagn 7 skúffu Basic 8.8 ljósgrár RAL7047

Verkfæravagn Basic 8.8 með 7 skúffum og sterku handfangi í ljósgrárri RAL7047 málningu fyrir skipulag í verkstæði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 642 072
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Verkfæravagn Basic 8.8 er traustur og rúmgóður vagn með miðlæstri læsingu og fullri útdráttargetu skúffa.
Hentar vel í iðnað og verkstæði þar sem þörf er á öruggri og skipulagðri geymslu. Skúffur með kúlulegum og tvíþættri læsingu tryggja örugga notkun. Hægt er að bæta við aukahlutum eftir þörfum.

• Mál: 880 x 532 x 1022 mm
• 7 skúffur: 5 lágar og 2 djúpar
• Miðlæg læsing og einhent opnun
• Sterkt hliðarhandfang og 4 hjól (1 með bremsu)
• Burðargeta: 300 kg, skúffa: 30 kg

Þessi vagn er hannaður fyrir fagmenn sem vilja halda verkfærum sínum öruggum og aðgengilegum í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Sheet steel
Colour Telegrey 4 RAL 7047
Surface Powder-coated
Load capacity 300 kg
Number of rolls 4 PCS
Width x depth x height (external dimension) 880 x 520 x 985 mm
Number of drawers 7 PCS
Drawer design 5 drawers W 670 x D 463 x H 71 mm, 2 drawer W 670 x D 463 x H 156 mm
Load capacity of drawer 35 kg
Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)
Pullout type Ball-bearing
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Verkfæravagn Basic 8.8 er traustur og rúmgóður vagn með miðlæstri læsingu og fullri útdráttargetu skúffa.
Hentar vel í iðnað og verkstæði þar sem þörf er á öruggri og skipulagðri geymslu. Skúffur með kúlulegum og tvíþættri læsingu tryggja örugga notkun. Hægt er að bæta við aukahlutum eftir þörfum.

• Mál: 880 x 532 x 1022 mm
• 7 skúffur: 5 lágar og 2 djúpar
• Miðlæg læsing og einhent opnun
• Sterkt hliðarhandfang og 4 hjól (1 með bremsu)
• Burðargeta: 300 kg, skúffa: 30 kg

Þessi vagn er hannaður fyrir fagmenn sem vilja halda verkfærum sínum öruggum og aðgengilegum í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Sheet steel
Colour Telegrey 4 RAL 7047
Surface Powder-coated
Load capacity 300 kg
Number of rolls 4 PCS
Width x depth x height (external dimension) 880 x 520 x 985 mm
Number of drawers 7 PCS
Drawer design 5 drawers W 670 x D 463 x H 71 mm, 2 drawer W 670 x D 463 x H 156 mm
Load capacity of drawer 35 kg
Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)
Pullout type Ball-bearing
Hleð myndum