Verkfæravagn 7 skúffu Basic 8.8 blár RAL5010

Verkfæravagn með 7 skúffum, öruggri læsingu og sterku yfirborði – hannaður fyrir krefjandi verkstæðisvinnu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 642 071
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Verkfæravagn sem sameinar skipulag, styrk og öryggi í einni vandaðri lausn.
Skúffurnar opnast að fullu og renna mjúklega á kúlulegum. Lásakerfi í tveimur skrefum tryggir að ekkert færist úr stað og miðlæg læsing með lykli heldur öllu öruggu. Handfang á hliðinni og stöðug hjól gera vagninn lipran í flutningi. Hægt er að bæta við fjölbreyttum aukahlutum eftir þörfum.

• 7 skúffur – 5 grunnar og 2 djúpar
• Yfirborð: Dufthúðað, blár RAL 5010
• Lásar með lykli og öryggiskerfi
• Handfang og hjól fyrir auðveldan flutning
• Stærð: 880 × 532 × 1022 mm

Þessi vagn er traustur kostur fyrir fagfólk sem vill vinnuaðstöðu sem virkar – dag eftir dag.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Sheet steel
Colour Gentian blue RAL 5010
Surface Powder-coated
Load capacity 300 kg
Number of rolls 4 PCS
Width x depth x height (external dimension) 880 x 520 x 985 mm
Number of drawers 7 PCS
Drawer design 5 drawers W 670 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers W 670 x D 463 x H 156 mm
Load capacity of drawer 35 kg
Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)
Pullout type Ball-bearing
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Verkfæravagn sem sameinar skipulag, styrk og öryggi í einni vandaðri lausn.
Skúffurnar opnast að fullu og renna mjúklega á kúlulegum. Lásakerfi í tveimur skrefum tryggir að ekkert færist úr stað og miðlæg læsing með lykli heldur öllu öruggu. Handfang á hliðinni og stöðug hjól gera vagninn lipran í flutningi. Hægt er að bæta við fjölbreyttum aukahlutum eftir þörfum.

• 7 skúffur – 5 grunnar og 2 djúpar
• Yfirborð: Dufthúðað, blár RAL 5010
• Lásar með lykli og öryggiskerfi
• Handfang og hjól fyrir auðveldan flutning
• Stærð: 880 × 532 × 1022 mm

Þessi vagn er traustur kostur fyrir fagfólk sem vill vinnuaðstöðu sem virkar – dag eftir dag.

Tæknilegar upplýsingar
Material Sheet steel
Colour Gentian blue RAL 5010
Surface Powder-coated
Load capacity 300 kg
Number of rolls 4 PCS
Width x depth x height (external dimension) 880 x 520 x 985 mm
Number of drawers 7 PCS
Drawer design 5 drawers W 670 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers W 670 x D 463 x H 156 mm
Load capacity of drawer 35 kg
Design of the rolls 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)
Pullout type Ball-bearing
Hleð myndum