Verkfærataska tóm 470x375x205mm

Sterk og höggþolin verkfærataska úr PE plasti, læsanleg og með skipulögðum innvolsum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 93 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þessi verkfærataska er hönnuð til að þola mikla notkun og vernda verkfæri í krefjandi aðstæðum.
Tvöfaldir veggir úr hágæða PE plasti gera töskuna höggþolna og endingargóða. Hún er með tveimur útskiptanlegum innvolsum, verkfæravasum og stillanlegu skjalahólfi sem auðveldar skipulag. Læsanlegir lásar og sterkar málmhengjur tryggja öryggi, á meðan púðað ABS handfang veitir þægindi í flutningi.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Ytri mál: 470 × 375 × 205 mm
• Innri mál: 420 × 326 × 180 mm
• Efni: PE (pólýetýlen)
• Þyngd: 6,27 kg
• Litur: Svartur

Þetta er áreiðanleg og fagleg lausn fyrir þá sem vilja tryggja örugga og skipulagða geymslu fyrir verkfæri.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PE - Polyethylene
Colour Black
Product weight (per item) 6120 g
Width (a) 470 mm
Height (C) 205 mm
Depth (B) 375 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þessi verkfærataska er hönnuð til að þola mikla notkun og vernda verkfæri í krefjandi aðstæðum.
Tvöfaldir veggir úr hágæða PE plasti gera töskuna höggþolna og endingargóða. Hún er með tveimur útskiptanlegum innvolsum, verkfæravasum og stillanlegu skjalahólfi sem auðveldar skipulag. Læsanlegir lásar og sterkar málmhengjur tryggja öryggi, á meðan púðað ABS handfang veitir þægindi í flutningi.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Ytri mál: 470 × 375 × 205 mm
• Innri mál: 420 × 326 × 180 mm
• Efni: PE (pólýetýlen)
• Þyngd: 6,27 kg
• Litur: Svartur

Þetta er áreiðanleg og fagleg lausn fyrir þá sem vilja tryggja örugga og skipulagða geymslu fyrir verkfæri.

Tæknilegar upplýsingar
Material PE - Polyethylene
Colour Black
Product weight (per item) 6120 g
Width (a) 470 mm
Height (C) 205 mm
Depth (B) 375 mm
Hleð myndum