Verkfærataska með hjólum 49x38x25 cm

Sterk verkfærataska með hjólum, handfangi og skipulögðum hólfum. Rúmar allt að 35 kg – án verkfæra.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 050
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkbyggð og meðfærileg verkfærataska með hjólum og góðu innra skipulagi.

Þessi verkfærataska er úr höggþolnu pólýprópýleni sem þolir bæði háan og lágan hita. Hentar vel í krefjandi aðstæðum og heldur verkfærunum á sínum stað í flutningi.

Taskan er með útdraganlegt handfang og sterkum burðarhandfangi. Á hliðinni eru hjól sem gera flutning auðveldan. Tvö verkfæraspjöld með hólfum fylgja auk botnhólfs með skilrúmum.

  • Stærð: 490 x 380 x 250 mm

  • Efni: Höggþolið pólýprópýlen

  • Þolir bæði háan og lágan hita

  • Hjól á breiðu hliðinni fyrir auðveldan flutning

  • Útdraganlegt handfang og aukahandfang

  • Læsanleg sylindralæsing (lyklar fylgja)

  • Sterkar málmhjarir og styrkingar

  • Tvö laus spjöld með hólfum fyrir verkfæri

  • Botnhólf með færanlegum skilrúmum

  • Burðargeta: allt að 35 kg

Athugið: Taskan er afhent án verkfæra.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Product weight (per item) 6693 g
Width (a) 485 mm
Height (C) 250 mm
Depth (B) 385 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkbyggð og meðfærileg verkfærataska með hjólum og góðu innra skipulagi.

Þessi verkfærataska er úr höggþolnu pólýprópýleni sem þolir bæði háan og lágan hita. Hentar vel í krefjandi aðstæðum og heldur verkfærunum á sínum stað í flutningi.

Taskan er með útdraganlegt handfang og sterkum burðarhandfangi. Á hliðinni eru hjól sem gera flutning auðveldan. Tvö verkfæraspjöld með hólfum fylgja auk botnhólfs með skilrúmum.

  • Stærð: 490 x 380 x 250 mm

  • Efni: Höggþolið pólýprópýlen

  • Þolir bæði háan og lágan hita

  • Hjól á breiðu hliðinni fyrir auðveldan flutning

  • Útdraganlegt handfang og aukahandfang

  • Læsanleg sylindralæsing (lyklar fylgja)

  • Sterkar málmhjarir og styrkingar

  • Tvö laus spjöld með hólfum fyrir verkfæri

  • Botnhólf með færanlegum skilrúmum

  • Burðargeta: allt að 35 kg

Athugið: Taskan er afhent án verkfæra.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Product weight (per item) 6693 g
Width (a) 485 mm
Height (C) 250 mm
Depth (B) 385 mm
Hleð myndum