Verkfærataska 530x300x350mm

Stór og endingargóð verkfærataska með vatnsheldri botnskel og fjölmörgum geymslumöguleikum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 246
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þessi verkfærataska er hönnuð til að bera verkfæri og efni á öruggan og þægilegan hátt.
Hún er með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Að innan er rúmgott aðalhólf með fjölmörgum vösum og teygjuböndum til að halda verkfærum skipulögðum. Að framan er skipulagsvasi með hólfum og aukahlutum, auk hliðarvasa fyrir smærri hluti. Axlaról fylgir sem hægt er að fjarlægja og nota sem verkfærabelti, og í lokinu er skjalahólf fyrir skjöl eða teikningar.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 430 × 315 × 340 mm
• Efni: Pólýester (PES)
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 15 kg
• Þyngd: 3,44 kg

Þetta er fjölhæf og sterk lausn fyrir fagmenn sem þurfa skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Black, grey
Product weight (per item) 3400 g
Max. load capacity 15 kg
Length x width x height 430 x 315 x 340 mm
Number of compartments 2 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þessi verkfærataska er hönnuð til að bera verkfæri og efni á öruggan og þægilegan hátt.
Hún er með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Að innan er rúmgott aðalhólf með fjölmörgum vösum og teygjuböndum til að halda verkfærum skipulögðum. Að framan er skipulagsvasi með hólfum og aukahlutum, auk hliðarvasa fyrir smærri hluti. Axlaról fylgir sem hægt er að fjarlægja og nota sem verkfærabelti, og í lokinu er skjalahólf fyrir skjöl eða teikningar.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 430 × 315 × 340 mm
• Efni: Pólýester (PES)
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 15 kg
• Þyngd: 3,44 kg

Þetta er fjölhæf og sterk lausn fyrir fagmenn sem þurfa skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Black, grey
Product weight (per item) 3400 g
Max. load capacity 15 kg
Length x width x height 430 x 315 x 340 mm
Number of compartments 2 PCS
Hleð myndum