Verkfærataska 470x290x300mm m. fellihliðum

Verkfærataska með fellihliðum, vatnsheldri botnskel og fjölmörgum geymslumöguleikum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 233
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þessi verkfærataska er hönnuð til að sameina styrk, sveigjanleika og góða skipulagningu fyrir faglega notkun.
Hún er með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Innan á eru nylon- og gúmmífestingar fyrir verkfæri, auk ytri vasa og teygjubanda fyrir smærri hluti eins og penna og skrúfjárn. Fellihliðin opnast með sterkum rennilás og festist með frönskum rennilás fyrir aukið öryggi. Axlaról fylgir sem hægt er að fjarlægja og nota sem verkfærabelti, og burðarhandfangið er púðað fyrir meiri þægindi.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 470 × 290 × 330 mm
• Efni: Pólýester (1680 denier)
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 15 kg
• Þyngd: 2,44 kg
• Stillanleg axlaról: 850–1400 mm

Þetta er endingargóð og fjölhæf lausn fyrir fagmenn sem þurfa skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Black, grey
Product weight (per item) 2440 g
Max. load capacity 15 kg
Length x width x height 470 x 290 x 330 mm
Min./max. length of shoulder belt 850-1400 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þessi verkfærataska er hönnuð til að sameina styrk, sveigjanleika og góða skipulagningu fyrir faglega notkun.
Hún er með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Innan á eru nylon- og gúmmífestingar fyrir verkfæri, auk ytri vasa og teygjubanda fyrir smærri hluti eins og penna og skrúfjárn. Fellihliðin opnast með sterkum rennilás og festist með frönskum rennilás fyrir aukið öryggi. Axlaról fylgir sem hægt er að fjarlægja og nota sem verkfærabelti, og burðarhandfangið er púðað fyrir meiri þægindi.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 470 × 290 × 330 mm
• Efni: Pólýester (1680 denier)
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 15 kg
• Þyngd: 2,44 kg
• Stillanleg axlaról: 850–1400 mm

Þetta er endingargóð og fjölhæf lausn fyrir fagmenn sem þurfa skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Black, grey
Product weight (per item) 2440 g
Max. load capacity 15 kg
Length x width x height 470 x 290 x 330 mm
Min./max. length of shoulder belt 850-1400 mm
Hleð myndum