Verkfærataska 310x190x290mm

Endingargóð verkfærataska með vatnsheldri botnskel og fjölmörgum vösum fyrir skipulag.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 236
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þessi verkfærataska sameinar styrk, þægindi og góða hönnun fyrir faglega notkun.
Hún er úr slitsterku pólýesteri með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Innan á og utan á töskunni eru fjölmargir vasar fyrir verkfæri, ásamt teygjubandi sem hentar vel fyrir penna og smærri skrúfjárn. Þægilegt leðurhandfang gerir flutning auðveldan og öruggan.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 310 × 190 × 290 mm
• Efni: Pólýester (1680 denier)
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 10 kg
• Þyngd: 995 g

Þetta er áreiðanleg og hagnýt lausn fyrir fagmenn sem vilja skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Black, grey
Product weight (per item) 900 g
Max. load capacity 10 kg
Length x width x height 310 x 190 x 290 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þessi verkfærataska sameinar styrk, þægindi og góða hönnun fyrir faglega notkun.
Hún er úr slitsterku pólýesteri með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Innan á og utan á töskunni eru fjölmargir vasar fyrir verkfæri, ásamt teygjubandi sem hentar vel fyrir penna og smærri skrúfjárn. Þægilegt leðurhandfang gerir flutning auðveldan og öruggan.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með töskunni.

• Mál: 310 × 190 × 290 mm
• Efni: Pólýester (1680 denier)
• Litur: Svartur og grár
• Hámarksburðargeta: 10 kg
• Þyngd: 995 g

Þetta er áreiðanleg og hagnýt lausn fyrir fagmenn sem vilja skipulag og vernd fyrir verkfæri í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Black, grey
Product weight (per item) 900 g
Max. load capacity 10 kg
Length x width x height 310 x 190 x 290 mm
Hleð myndum