Verkfæratafla 1m x 0,5m m.15 krókum blá

Blá verkfæratafla, 1 m x 0,5 m, með 15 krókum. Tilvalin fyrir skipulag og geymslu á verkfærum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0960 046 260
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Praktísk verkfæratafla með sveigjanlegri notkun
Þessi verkfæratafla býður upp á skipulag og þægilega geymslu á verkfærum í vinnustofum og iðnaðarumhverfi.

  • Inniheldur 15 krókahaldara, 30 mm á lengd.
  • Plastfesting fyrir sveigjanlega topplykla með þvermáli 5–15 mm.
  • Auðvelt að stilla skipulag með færanlegum krókum.
  • Kemur án verkfæra, svo þú getur lagað hana að þínum þörfum.

Notkunarsvið
Hentar fyrir vinnustofur, bílskúra, iðnaðarumhverfi og aðra staði þar sem verkfæri þurfa að vera aðgengileg og vel skipulögð.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Blue
Width x height 475 x 950 mm
Comes with 25 hooks
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Praktísk verkfæratafla með sveigjanlegri notkun
Þessi verkfæratafla býður upp á skipulag og þægilega geymslu á verkfærum í vinnustofum og iðnaðarumhverfi.

  • Inniheldur 15 krókahaldara, 30 mm á lengd.
  • Plastfesting fyrir sveigjanlega topplykla með þvermáli 5–15 mm.
  • Auðvelt að stilla skipulag með færanlegum krókum.
  • Kemur án verkfæra, svo þú getur lagað hana að þínum þörfum.

Notkunarsvið
Hentar fyrir vinnustofur, bílskúra, iðnaðarumhverfi og aðra staði þar sem verkfæri þurfa að vera aðgengileg og vel skipulögð.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Blue
Width x height 475 x 950 mm
Comes with 25 hooks
Hleð myndum