Praktískt og vel skipulagt sett með 19 vönduðum verkfærum í sérskornu svampinnleggi sem passar í ORSY verkfæravagna og hirslur.
Svampbakkinn er með slitsterku yfirborði sem er auðvelt að þrífa og merkt hólf fyrir hvert verkfæri. Settið inniheldur fjölbreytt handverkfæri fyrir viðhald, þjónustu og uppsetningu – m.a. hamar, meitla, kíttisskafa, segulstöng og mælitæki.
• 19 verkfæri í merktum svampbakka
• Koltrefjalíkt yfirborð – auðvelt að halda hreinu
• Passar í ORSY 8.4.1 kerfið (vagnar, hillur o.fl.)
• Gott yfirlit – hver hlutur á sitt pláss
Innihald
• 1 stk. Gripklemma með samsettum kjálkum, 235 mm
• 1 stk. ½' Felgutoppur 17mm
• 1 stk. ½' Felgutoppur 19mm
• 1 stk. Pakkningaskafa, 260 mm
• 2 stk. Flatur meitill: 150 mm (18 mm egg) og 175 mm (22 mm egg)
• 6 stk. Splittaúrrek: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
• 1 stk. Málband, 3 m
• 1 stk. Segulhaldari með framlengingu, 155–670 mm
• 1 stk. Segulhaldari á gormi, 460 mm
• 1 stk. Rafmagnsprófari 6–48 V DC (mælir spennu og +/- skaut)
• 1 stk. Vírbursti fyrir bremsuhluti, 225 mm
• 1 stk. Stuð-laus hamar
• 1 stk. Hamar 400 g, samkvæmt DIN 1041
Skipulagt og hagnýtt verkfærasett sem nýtist í fjölbreyttum verkefnum í viðhaldi og þjónustu.