Verkfærakassi plast opinn m. 2 hólfum

Opinn verkfærakassi með álhandfangi og tveimur hólfum fyrir skipulag og létta meðhöndlun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0962 219 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Léttur og meðfærilegur verkfærakassi úr pólýprópýleni með tveimur aðskildum hólfum fyrir smáhluti.
Kassinn er opinn og hentar vel þar sem þörf er á skjótum aðgangi að verkfærum. Álhandfang veitir gott grip og einfaldar flutning.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Svartur
• Álhandfang
• Tvö aðskilin hólf
• Léttur og meðfærilegur
• Hæð: 180 mm
• Breidd: 410 mm
• Þyngd: 507 g

Þessi kassi hentar vel fyrir fagfólk sem vill halda verkfærum og smáhlutum aðgengilegum og vel skipulögðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Black
Product weight (per item) 1950 g
Height 180 mm
Width 410 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Léttur og meðfærilegur verkfærakassi úr pólýprópýleni með tveimur aðskildum hólfum fyrir smáhluti.
Kassinn er opinn og hentar vel þar sem þörf er á skjótum aðgangi að verkfærum. Álhandfang veitir gott grip og einfaldar flutning.

• Efni: PP – pólýprópýlen
• Litur: Svartur
• Álhandfang
• Tvö aðskilin hólf
• Léttur og meðfærilegur
• Hæð: 180 mm
• Breidd: 410 mm
• Þyngd: 507 g

Þessi kassi hentar vel fyrir fagfólk sem vill halda verkfærum og smáhlutum aðgengilegum og vel skipulögðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Black
Product weight (per item) 1950 g
Height 180 mm
Width 410 mm
Hleð myndum