Þessi verkfærabakpoki sameinar endingargóða hönnun, góða burðarþægindi og skipulag fyrir faglega notkun.
Hann er með vatnsheldri botnskel úr plasti sem verndar innihaldið gegn raka og óhreinindum. Þykk púðun í baki og axlarólar tryggja hámarks þægindi, jafnvel við langvarandi burð. Að innan og utan eru fjölmargir vasar, þar á meðal möskvavasar, lokanlegur vasi fyrir síma og hólf fyrir skjöl og penna. Einnig er karabína inni í rennilásvasa fyrir lykla eða smáhluti.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með bakpokanum.
• Mál: 360 × 200 × 460 mm
• Rúmmál: 15 L
• Hámarksburðargeta: 12 kg
• Þyngd: 2,44 kg
• Efni: Pólýester (PES)
• Litur: Svartur og grár
Þetta er áreiðanlegur og þægilegur bakpoki fyrir fagmenn sem þurfa að bera verkfæri og fylgihluti á öruggan og skipulagðan hátt.