Verkfærabakpoki 12L

Verkfærabakpoki með 14 innri hólfum, netvösum og þægilegri burðarhönnun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 244
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þessi verkfærabakpoki er hannaður fyrir skipulag og þægindi í daglegri vinnu.
Hann er með 14 innri hólfum og tveimur stórum netvösum að utan sem henta vel fyrir verkfæri og fylgihluti. Að framan er auka vasi með rennilás fyrir smærri hluti. Þykk púðun í baki og axlarólar tryggja góða burðarþægindi, og sterkur tvöfaldur rennilás eykur endingu. Bakpokinn er úr hágæða pólýester (1680 denier) sem þolir mikla notkun.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með bakpokanum.

• Mál: 330 × 110 × 440 mm
• Rúmmál: 12 L
• Hámarksburðargeta: 5 kg
• Þyngd: 790 g
• Efni: Pólýester (PES)
• Litur: Svartur og grár

Þetta er léttur og endingargóður bakpoki fyrir fagmenn sem þurfa að bera verkfæri og fylgihluti á öruggan og skipulagðan hátt.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. load capacity 5 kg
Length x width x height 330 x 110 x 440mm
Volume 12 l
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þessi verkfærabakpoki er hannaður fyrir skipulag og þægindi í daglegri vinnu.
Hann er með 14 innri hólfum og tveimur stórum netvösum að utan sem henta vel fyrir verkfæri og fylgihluti. Að framan er auka vasi með rennilás fyrir smærri hluti. Þykk púðun í baki og axlarólar tryggja góða burðarþægindi, og sterkur tvöfaldur rennilás eykur endingu. Bakpokinn er úr hágæða pólýester (1680 denier) sem þolir mikla notkun.
Athugið: Verkfæri fylgja ekki með bakpokanum.

• Mál: 330 × 110 × 440 mm
• Rúmmál: 12 L
• Hámarksburðargeta: 5 kg
• Þyngd: 790 g
• Efni: Pólýester (PES)
• Litur: Svartur og grár

Þetta er léttur og endingargóður bakpoki fyrir fagmenn sem þurfa að bera verkfæri og fylgihluti á öruggan og skipulagðan hátt.

Tæknilegar upplýsingar
Max. load capacity 5 kg
Length x width x height 330 x 110 x 440mm
Volume 12 l
Hleð myndum