Veggfesting með útdraganlegum 50mm varúðarborða 8m

Veggfesting með 50 mm breiðum og 8 m löngum varúðarborða. Einfalt kerfi án festinga fyrir innkomandi borða, sem tryggir sveigjanlega og áreiðanlega afmörkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0957 595 025
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sveigjanleg veggfesting fyrir langar og öruggar afmörkanir
Þessi veggfesting er hönnuð fyrir lengri afmörkunarsvæði með einföldu kerfi þar sem ekki þarf að festa innkomandi borða.

  • Útdraganlegur borði: 50 mm breiður og allt að 8 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu fyrir örugga notkun.
  • Engar festingar fyrir innkomandi borða: Kerfið er hannað til að einfalda notkun og tryggja hraða uppsetningu.
  • Rýmissparandi lausn: Tilvalið fyrir svæði með takmörkuðu plássi.
  • Skýr sjónræn viðvörun: Áberandi litir á borða og kassettu tryggja góða sýnileika.

Notkunarsvið
Hentar fyrir afmörkun á vinnustöðum, framkvæmdasvæðum, almenningsrýmum eða iðnaðarverkefnum þar sem einfaldleiki og sveigjanleiki eru í forgrunni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Textile
Colour Yellow/black
Width 50 mm
Length 8000 mm
Type description G
Material of housing Plastic
Housing dimensions (LxWxH) 140 x 130 x 155 mm
Colour of housing Black
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sveigjanleg veggfesting fyrir langar og öruggar afmörkanir
Þessi veggfesting er hönnuð fyrir lengri afmörkunarsvæði með einföldu kerfi þar sem ekki þarf að festa innkomandi borða.

  • Útdraganlegur borði: 50 mm breiður og allt að 8 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu fyrir örugga notkun.
  • Engar festingar fyrir innkomandi borða: Kerfið er hannað til að einfalda notkun og tryggja hraða uppsetningu.
  • Rýmissparandi lausn: Tilvalið fyrir svæði með takmörkuðu plássi.
  • Skýr sjónræn viðvörun: Áberandi litir á borða og kassettu tryggja góða sýnileika.

Notkunarsvið
Hentar fyrir afmörkun á vinnustöðum, framkvæmdasvæðum, almenningsrýmum eða iðnaðarverkefnum þar sem einfaldleiki og sveigjanleiki eru í forgrunni.

Tæknilegar upplýsingar
Material Textile
Colour Yellow/black
Width 50 mm
Length 8000 mm
Type description G
Material of housing Plastic
Housing dimensions (LxWxH) 140 x 130 x 155 mm
Colour of housing Black
Hleð myndum