Veggfesting með útdraganlegum 50mm varúðarborða 4m

Veggfesting með útdraganlegum varúðarborða, 50 mm breiður og 4 m langur. Rýmissparandi og hagkvæm lausn fyrir varanlega afmörkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0957 595 020
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sveigjanleg veggfesting fyrir varanlega og örugga afmörkun
Þessi veggfesting með útdraganlegum borða er fullkomin fyrir stöðuga og áberandi afmörkun þar sem pláss er takmarkað.

  • Útdraganlegur borði: 50 mm breiður og allt að 4 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu fyrir örugga notkun.
  • Rýmissparandi lausn: Tilvalin fyrir svæði þar sem ekki er pláss fyrir hefðbundna pósta.
  • Fjölhæf notkun: Beltakassettan er með 3 festingarpunkta og stillanlegan borðaútgang sem býður upp á sveigjanlegar afmörkunarmöguleika.
  • Áberandi litir: Kassettan og borðinn veita skýra sjónræna viðvörun.

Notkunarsvið
Hentar vel fyrir stöðuga afmörkun á vinnusvæðum, framkvæmdir, almenningssvæði eða svæði sem þarfnast varanlegrar hindrunar með lágmarks plásskröfu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Textile
Colour Yellow/black
Width 50 mm
Length 4000 mm
Type description G
Material of housing Metal
Housing dimensions (LxWxH) 120 x 100 x 75 mm
Colour of housing Black
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sveigjanleg veggfesting fyrir varanlega og örugga afmörkun
Þessi veggfesting með útdraganlegum borða er fullkomin fyrir stöðuga og áberandi afmörkun þar sem pláss er takmarkað.

  • Útdraganlegur borði: 50 mm breiður og allt að 4 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu fyrir örugga notkun.
  • Rýmissparandi lausn: Tilvalin fyrir svæði þar sem ekki er pláss fyrir hefðbundna pósta.
  • Fjölhæf notkun: Beltakassettan er með 3 festingarpunkta og stillanlegan borðaútgang sem býður upp á sveigjanlegar afmörkunarmöguleika.
  • Áberandi litir: Kassettan og borðinn veita skýra sjónræna viðvörun.

Notkunarsvið
Hentar vel fyrir stöðuga afmörkun á vinnusvæðum, framkvæmdir, almenningssvæði eða svæði sem þarfnast varanlegrar hindrunar með lágmarks plásskröfu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Textile
Colour Yellow/black
Width 50 mm
Length 4000 mm
Type description G
Material of housing Metal
Housing dimensions (LxWxH) 120 x 100 x 75 mm
Colour of housing Black
Hleð myndum