Veggfesting með útdraganlegum 50mm varúðarborða 3m

Veggfesting með útdraganlegum varúðarborða, 50 mm breiður og 3 m langur. Rýmissparandi og áreiðanleg lausn fyrir varanlega afmörkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0957 595 021
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Veggfesting fyrir stöðuga og hagkvæma afmörkun
Þessi veggfesting með útdraganlegum borða er hönnuð fyrir sveigjanlega og örugga afmörkun á svæðum þar sem pláss er takmarkað.

  • Útdraganlegur borði: 50 mm breiður og 3 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu til að tryggja örugga notkun.
  • Rýmissparandi lausn: Tilvalin þar sem ekki er pláss fyrir hefðbundna póstlausnir.
  • Fjölhæf uppsetning: Beltakassettan býður upp á 3 festingarpunkta og stillanlegan borðaútgang fyrir sveigjanlega uppsetningu.
  • Áberandi og sýnilegt: Kassettan og borðinn eru í björtum litum til að veita skýra sjónræna viðvörun.

Notkunarsvið
Hentar fyrir varanlega afmörkun á vinnusvæðum, framkvæmdir og almenningssvæðum, þar sem örugg og sveigjanleg lausn er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Textile
Colour Yellow/black
Width 50 mm
Length 3000 mm
Type description A
Material of housing Metal
Housing dimensions (LxWxH) 125 x 114 x 70 mm
Colour of housing Black
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Veggfesting fyrir stöðuga og hagkvæma afmörkun
Þessi veggfesting með útdraganlegum borða er hönnuð fyrir sveigjanlega og örugga afmörkun á svæðum þar sem pláss er takmarkað.

  • Útdraganlegur borði: 50 mm breiður og 3 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu til að tryggja örugga notkun.
  • Rýmissparandi lausn: Tilvalin þar sem ekki er pláss fyrir hefðbundna póstlausnir.
  • Fjölhæf uppsetning: Beltakassettan býður upp á 3 festingarpunkta og stillanlegan borðaútgang fyrir sveigjanlega uppsetningu.
  • Áberandi og sýnilegt: Kassettan og borðinn eru í björtum litum til að veita skýra sjónræna viðvörun.

Notkunarsvið
Hentar fyrir varanlega afmörkun á vinnusvæðum, framkvæmdir og almenningssvæðum, þar sem örugg og sveigjanleg lausn er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Material Textile
Colour Yellow/black
Width 50 mm
Length 3000 mm
Type description A
Material of housing Metal
Housing dimensions (LxWxH) 125 x 114 x 70 mm
Colour of housing Black
Hleð myndum