Veggfesting fyrir varúðarborða

Veggfesting fyrir varúðarborða, einföld í uppsetningu og rýmissparandi lausn fyrir varanlega afmörkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0957 595 030
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Praktísk veggfesting fyrir varúðarborða
Hannað til að tryggja örugga og skilvirka festingu endapunkta á varúðarborða, hvort sem um er að ræða afmörkun svæða eða mannfjöldastýringu.

  • Plásssparandi og hagkvæm lausn fyrir varanlega afmörkun.
  • Einföld uppsetning: Festist auðveldlega á veggi eða önnur mannvirki með skrúfufestingum.
  • Sveigjanleg notkun: Samhæfist bæði póstum og veggkassettum með útdraganlegum borðum.

Notkunarsvið
Hentar vel fyrir varanlega afmörkun á vinnusvæðum, framkvæmdir og almenningssvæði þar sem þörf er á skýrri og varanlegri hindrun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Plastic
Colour Black
Type description G
Width 15 mm
Height 100 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Praktísk veggfesting fyrir varúðarborða
Hannað til að tryggja örugga og skilvirka festingu endapunkta á varúðarborða, hvort sem um er að ræða afmörkun svæða eða mannfjöldastýringu.

  • Plásssparandi og hagkvæm lausn fyrir varanlega afmörkun.
  • Einföld uppsetning: Festist auðveldlega á veggi eða önnur mannvirki með skrúfufestingum.
  • Sveigjanleg notkun: Samhæfist bæði póstum og veggkassettum með útdraganlegum borðum.

Notkunarsvið
Hentar vel fyrir varanlega afmörkun á vinnusvæðum, framkvæmdir og almenningssvæði þar sem þörf er á skýrri og varanlegri hindrun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Plastic
Colour Black
Type description G
Width 15 mm
Height 100 mm
Hleð myndum