Vegg- og borðstandur fyrir pappír & ruslapoka

Vegg- og borðstandur fyrir pappírsrúllur með innbyggðum ruslapokahaldara.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 800 607
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og endingargóður vegg- og borðstandur fyrir pappírsrúllur.

Hentar fyrir verkstæði, iðnað og stóreldhús þar sem þörf er á skipulagðri hreinsilausn.

  • Passar fyrir allar algengar þurrkupappírsrúllur
  • Innbyggður haldari fyrir ruslapoka
  • Hægt að festa á vegg eða borð fyrir stöðuga og þægilega notkun
  • Sterk hönnun tryggir langan endingartíma

Tilvalinn fyrir verkstæði, framleiðslu, mötuneyti og önnur svæði þar sem þörf er á skipulagðri hreinsilausn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Plastic / metal
Colour Red
Height 63 cm
Width 50 cm
Depth 32 cm
Roll width 38 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og endingargóður vegg- og borðstandur fyrir pappírsrúllur.

Hentar fyrir verkstæði, iðnað og stóreldhús þar sem þörf er á skipulagðri hreinsilausn.

  • Passar fyrir allar algengar þurrkupappírsrúllur
  • Innbyggður haldari fyrir ruslapoka
  • Hægt að festa á vegg eða borð fyrir stöðuga og þægilega notkun
  • Sterk hönnun tryggir langan endingartíma

Tilvalinn fyrir verkstæði, framleiðslu, mötuneyti og önnur svæði þar sem þörf er á skipulagðri hreinsilausn.

Tæknilegar upplýsingar
Material Plastic / metal
Colour Red
Height 63 cm
Width 50 cm
Depth 32 cm
Roll width 38 cm
Hleð myndum