Desert G10 vasahnífur

Flott sérútgáfa með vönduðu blaði, kemur í gjafakassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 556
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

G10 samanbrjótanlegur hnífur úr hágæða AUS-8 ryðfríu stáli með Linerlock-læsingu

  • Sérútgáfa með handföngum, sérunnin úr heilum efnivið fyrir hámarks grip
  • Sterkt og beitt ryðfrítt stálblað úr hágæða AUS-8 stáli
  • Harka upp á 59 HRC, náð með sérstöku hersluferli
  • Tannblaðssvæði hannað fyrir ólar og reipi
  • Alltaf við höndina, þökk sé praktísku nylon hulstri fyrir belti
  • Tilvalin gjöf, kemur í glæsilegum gjafakassa
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel
Length 110 mm
Material of the grip handle Plastic glass fibre reinforced
Blade length 85 mm
Giftbox The product comes in a stylish giftbox
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

G10 samanbrjótanlegur hnífur úr hágæða AUS-8 ryðfríu stáli með Linerlock-læsingu

  • Sérútgáfa með handföngum, sérunnin úr heilum efnivið fyrir hámarks grip
  • Sterkt og beitt ryðfrítt stálblað úr hágæða AUS-8 stáli
  • Harka upp á 59 HRC, náð með sérstöku hersluferli
  • Tannblaðssvæði hannað fyrir ólar og reipi
  • Alltaf við höndina, þökk sé praktísku nylon hulstri fyrir belti
  • Tilvalin gjöf, kemur í glæsilegum gjafakassa
Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel
Length 110 mm
Material of the grip handle Plastic glass fibre reinforced
Blade length 85 mm
Giftbox The product comes in a stylish giftbox
Hleð myndum