Traktor splitti 8x40mm Zinc húðað

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0472 58
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nominal diameter (d1)

8 mm

Internal diameter (d2)

36 mm

Length (l1)

40 mm

Standards

WN 472

Material

Steel

Surface

Zinc plated thick-layer passivation

RoHS-compliant

Yes

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nominal diameter (d1)

8 mm

Internal diameter (d2)

36 mm

Length (l1)

40 mm

Standards

WN 472

Material

Steel

Surface

Zinc plated thick-layer passivation

RoHS-compliant

Yes

Hleð myndum