Trésmíðablýantur br.12x240mm

Trésmíðablýantar með flötu blýi og sporöskjulaga lögun. Fægðir og forslípaðir.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 64 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkir og endingargóðir trésmíðablýantar með flötu blýi og sporöskjulaga lögun.

Þessir trésmíðablýantar eru hannaðir fyrir nákvæma merkingu á viði og öðrum efnum. Flatt blýið tryggir skýra línu, og sporöskjulaga lögunin kemur í veg fyrir að blýanturinn rúlli af vinnuborðinu.

  • Flatt blý fyrir skýr og stöðug merki

  • Sporöskjulaga lögun – rúllar ekki af vinnuborði

  • Fægðir fyrir þægilegt grip

  • Forslípaðir – tilbúnir til notkunar

  • Lengd: 240 mm, þvermál: 12 mm

Hentar vel fyrir trésmíðar og önnur nákvæm vinnubrögð.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 240 mm
Width 12 mm
Height 8 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkir og endingargóðir trésmíðablýantar með flötu blýi og sporöskjulaga lögun.

Þessir trésmíðablýantar eru hannaðir fyrir nákvæma merkingu á viði og öðrum efnum. Flatt blýið tryggir skýra línu, og sporöskjulaga lögunin kemur í veg fyrir að blýanturinn rúlli af vinnuborðinu.

  • Flatt blý fyrir skýr og stöðug merki

  • Sporöskjulaga lögun – rúllar ekki af vinnuborði

  • Fægðir fyrir þægilegt grip

  • Forslípaðir – tilbúnir til notkunar

  • Lengd: 240 mm, þvermál: 12 mm

Hentar vel fyrir trésmíðar og önnur nákvæm vinnubrögð.

Tæknilegar upplýsingar
Length 240 mm
Width 12 mm
Height 8 mm
Hleð myndum