Torx lykill - 61x23mm - TX20

Sterkur og endingargóður TX20 lykill með stuttu skafti og kringlóttri lögun fyrir nákvæma vinnu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 36 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og endingargóður TX lykill fyrir nákvæmni
Hágæða TX20 lykill sem er hannaður fyrir nákvæma og þægilega notkun.

  • Stutt skaft fyrir vinnu í þröngu rými
  • TX endi veitir öruggt grip og góðan kraftflutning
  • Kringlótt lögun tryggir stöðuga snúningu
  • Björt nikkelhúðun veitir aukna vörn gegn ryði

Notkunarsvið
Hentar fyrir viðgerðir, iðnað og almenn verkstæðisverk.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size TX20
Long-limb dimension (L1) 61 mm
Short-limb dimension (L2) 23 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og endingargóður TX lykill fyrir nákvæmni
Hágæða TX20 lykill sem er hannaður fyrir nákvæma og þægilega notkun.

  • Stutt skaft fyrir vinnu í þröngu rými
  • TX endi veitir öruggt grip og góðan kraftflutning
  • Kringlótt lögun tryggir stöðuga snúningu
  • Björt nikkelhúðun veitir aukna vörn gegn ryði

Notkunarsvið
Hentar fyrir viðgerðir, iðnað og almenn verkstæðisverk.

Tæknilegar upplýsingar
Tip size TX20
Long-limb dimension (L1) 61 mm
Short-limb dimension (L2) 23 mm
Hleð myndum