TIGERFLEX® H-130 hitaþolinn hanski - ein stærð

TIGERFLEX® H-130 hitaþolinn hanski – með sílikonhúð og góðu gripi, þolir allt að 350 °C í stuttan tíma.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 407 320
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og hitaþolinn vinnuhanski með sílikonhúð í TIGERFLEX® hönnun sem gefur gott grip og vörn gegn hita og slit.
Tvöfalt prjónað efni og hitaþolin sílikonhúð gera hann hentugan bæði við vinnu með heita hluti og við grillið. Hanskinn ver gegn hita allt að 350 °C í stutta stund og hefur góða mótstöðu gegn skurði og núningssliti. Ending, virkni og stílhrein hönnun sameinast í einum hanska.

• Þolir hita upp að 350 °C í stuttan tíma
• Sílikonhúð fyrir gott grip og hitaeinangrun
• Góð vörn gegn núnings- og skurðsliti
• Hentar fyrir vinnu með heita og beitta hluti
• Auðkennandi TIGERFLEX® útlit
• Ein stærð

Notkunarsvið:
Hentar í bílageiranum (t.d. við pústkerfi), plast- og málmvinnslu, stáliðnaði, gleriðnaði – og einnig sem grillhanski.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Size XL
Material of liner Polyester/cotton
Standards ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Category II
Material Aramid fibre
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og hitaþolinn vinnuhanski með sílikonhúð í TIGERFLEX® hönnun sem gefur gott grip og vörn gegn hita og slit.
Tvöfalt prjónað efni og hitaþolin sílikonhúð gera hann hentugan bæði við vinnu með heita hluti og við grillið. Hanskinn ver gegn hita allt að 350 °C í stutta stund og hefur góða mótstöðu gegn skurði og núningssliti. Ending, virkni og stílhrein hönnun sameinast í einum hanska.

• Þolir hita upp að 350 °C í stuttan tíma
• Sílikonhúð fyrir gott grip og hitaeinangrun
• Góð vörn gegn núnings- og skurðsliti
• Hentar fyrir vinnu með heita og beitta hluti
• Auðkennandi TIGERFLEX® útlit
• Ein stærð

Notkunarsvið:
Hentar í bílageiranum (t.d. við pústkerfi), plast- og málmvinnslu, stáliðnaði, gleriðnaði – og einnig sem grillhanski.

Tæknilegar upplýsingar
Size XL
Material of liner Polyester/cotton
Standards ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Category II
Material Aramid fibre
Hleð myndum