Taska - 300x220x190mm

Einangruð og sterk taska með axlaról – passar sérstaklega vel undir SR200 heilgrímuna.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 930 242
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vönduð og einangruð taska úr sterku pólýester efni
Sterkbyggð og rúmgóð taska sem hentar vel fyrir mat, hlífðarbúnað eða aðra nauðsynlega hluti á vinnustaðnum. Með einangruðu fóðri sem hjálpar til við að halda innihaldi heitu eða köldu og sniði sem passar sérstaklega vel fyrir SR200 heilgrímuna.

• Úr slitsterku pólýester (1680 denier)
• Einangrað innra byrði fyrir hitavörn
• Axlaról og burðarhandfang
• Haldari fyrir auðkenniskort á hlið
• Sterkur, tvískiptur rennilás

Traust og fjölhæf taska fyrir þá sem þurfa skipulag og vörn fyrir búnað eða nesti á ferðinni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length x width x height 300 x 220 x 190 mm
Material PES - Polyester
Colour Black/grey
Max. load capacity 5 kg
Product weight (per item) 377.000 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vönduð og einangruð taska úr sterku pólýester efni
Sterkbyggð og rúmgóð taska sem hentar vel fyrir mat, hlífðarbúnað eða aðra nauðsynlega hluti á vinnustaðnum. Með einangruðu fóðri sem hjálpar til við að halda innihaldi heitu eða köldu og sniði sem passar sérstaklega vel fyrir SR200 heilgrímuna.

• Úr slitsterku pólýester (1680 denier)
• Einangrað innra byrði fyrir hitavörn
• Axlaról og burðarhandfang
• Haldari fyrir auðkenniskort á hlið
• Sterkur, tvískiptur rennilás

Traust og fjölhæf taska fyrir þá sem þurfa skipulag og vörn fyrir búnað eða nesti á ferðinni.

Tæknilegar upplýsingar
Length x width x height 300 x 220 x 190 mm
Material PES - Polyester
Colour Black/grey
Max. load capacity 5 kg
Product weight (per item) 377.000 g
Hleð myndum