Tæringavörn OS 200ml

Langtímavernd gegn tæringu fyrir tengingar og íhluti með Tæringavörn OS. Hreinsar, smyr og bætir virkni á áhrifaríkan hátt.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 61
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Langtímavernd gegn tæringu
Úðinn veitir áreiðanlega vernd gegn tæringu fyrir nýjar tengingar, rofa og rafvélræna íhluti, sem tryggir lengri endingartíma.

Framúrskarandi smureiginleikar
Hentar fyrir nákvæma rafmagnsíhluti og tryggir mýkri hreyfingu með lágmarks núningi.

Áhrifarík hreinsun
Fjarlægir ryk, plastefni, olíu og málmleifar sem safnast geta saman á tengingum og íhlutum.

Öruggt og hreint
Laust við sýrur og plastefni, sem kemur í veg fyrir uppsöfnun og tryggir örugga notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 200 ml
Chemical basis Aliphatic hydrocarbon
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.767 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Langtímavernd gegn tæringu
Úðinn veitir áreiðanlega vernd gegn tæringu fyrir nýjar tengingar, rofa og rafvélræna íhluti, sem tryggir lengri endingartíma.

Framúrskarandi smureiginleikar
Hentar fyrir nákvæma rafmagnsíhluti og tryggir mýkri hreyfingu með lágmarks núningi.

Áhrifarík hreinsun
Fjarlægir ryk, plastefni, olíu og málmleifar sem safnast geta saman á tengingum og íhlutum.

Öruggt og hreint
Laust við sýrur og plastefni, sem kemur í veg fyrir uppsöfnun og tryggir örugga notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 200 ml
Chemical basis Aliphatic hydrocarbon
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.767 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Hleð myndum