Stýrisáklæði þvottekta

Endingargott og vatnsfráhrindandi stýrisáklæði úr þvottekta nylonefni sem lagast þétt að stýrinu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 500 020
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þvottekta stýrisáklæði úr PU-húðuðu nylonefni sem verndar stýrið gegn fitu, olíu og raka.
Áklæðið er teygjanlegt og styrkt með aukaefni fyrir aukna endingu. Það hentar vel fyrir daglega notkun í bílaverkstæðum og má þvo í allt að 40°C.

• PU-húðað nylon efni sem hrindir frá sér vatni og olíu
• Teygjanlegt snið sem lagast vel að stýrinu
• Styrkt með aukaefni á slitflötum
• Þvottekta við 40°C
• Hentar fyrir endurtekna notkun

Notkunarsvið:
Hentar verkstæðum, bílaþjónustu og bílaleigum þar sem þörf er á hreinni og endurnýtanlegri vernd á stýri.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Nylon (polyamide)
Width 100 mm
Flammability Flame-retardant
Oil-repellent Yes
Water-repellent Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þvottekta stýrisáklæði úr PU-húðuðu nylonefni sem verndar stýrið gegn fitu, olíu og raka.
Áklæðið er teygjanlegt og styrkt með aukaefni fyrir aukna endingu. Það hentar vel fyrir daglega notkun í bílaverkstæðum og má þvo í allt að 40°C.

• PU-húðað nylon efni sem hrindir frá sér vatni og olíu
• Teygjanlegt snið sem lagast vel að stýrinu
• Styrkt með aukaefni á slitflötum
• Þvottekta við 40°C
• Hentar fyrir endurtekna notkun

Notkunarsvið:
Hentar verkstæðum, bílaþjónustu og bílaleigum þar sem þörf er á hreinni og endurnýtanlegri vernd á stýri.

Tæknilegar upplýsingar
Material Nylon (polyamide)
Width 100 mm
Flammability Flame-retardant
Oil-repellent Yes
Water-repellent Yes
Hleð myndum