SR 570 Andlitshlíf m. höggvörn

Andlitshlíf með höggvörn og útskiptanlegu skyggni fyrir öfluga öndunar- og augnvörn í krefjandi aðstæðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1900 H66 712
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vel hönnuð og létt andlitshlíf sem veitir hámarks vernd og þægindi.

Stillanleg höfuðól og gott jafnvægi tryggja örugga og þægilega notkun í lengri tíma.

  • Opnanlegt skyggni fyrir þægilega notkun
  • Stillanleg höfuðól með fjölmörgum stillingum fyrir góða aðlögun
  • Víðtækt úrval aukahluta til að sérsníða hlífina að mismunandi vinnuaðstæðum
  • Veitir vörn gegn föstum hlutum, vökvaskvettum og bráðnu málmi
  • Létt og endingargóð hönnun úr PC/ABS og pólýamíðefnum
  • Uppfyllir staðla EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005 og EN 166 (B, 120 m/s)

Hitastig:

  • Í notkun: -10 til +55°C, <90% rakastig
  • Geymsla: -20 til +40°C, <90% rakastig

Öflug lausn fyrir þá sem þurfa áreiðanlega andlits- og öndunarvörn í vinnu við krefjandi aðstæður.

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vel hönnuð og létt andlitshlíf sem veitir hámarks vernd og þægindi.

Stillanleg höfuðól og gott jafnvægi tryggja örugga og þægilega notkun í lengri tíma.

  • Opnanlegt skyggni fyrir þægilega notkun
  • Stillanleg höfuðól með fjölmörgum stillingum fyrir góða aðlögun
  • Víðtækt úrval aukahluta til að sérsníða hlífina að mismunandi vinnuaðstæðum
  • Veitir vörn gegn föstum hlutum, vökvaskvettum og bráðnu málmi
  • Létt og endingargóð hönnun úr PC/ABS og pólýamíðefnum
  • Uppfyllir staðla EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005 og EN 166 (B, 120 m/s)

Hitastig:

  • Í notkun: -10 til +55°C, <90% rakastig
  • Geymsla: -20 til +40°C, <90% rakastig

Öflug lausn fyrir þá sem þurfa áreiðanlega andlits- og öndunarvörn í vinnu við krefjandi aðstæður.

Hleð myndum