Softex skornir 29x38cm 500stk

Mjúkar og slitsterkar margnota þurrkur úr sellulósatrefjum, 500 stk., henta fyrir bæði blauta og þurra notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 800 901
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Endingargóðar þurrkur úr sellulósatrefjum sem henta fyrir fjölbreytta notkun.

Þær eru mjög rakadrægar, slitsterkar og skilja ekki eftir rákir, sem gerir þær hentugar fyrir viðkvæm yfirborð.

  • Mjúkt efni með áferð svipaða textíl
  • Mjög slitsterkar, bæði blautar og þurrar
  • Hægt að þvo, vinda og nota aftur
  • Þola leysiefni og innihalda engin kemísk efni eða gervitrefjar
  • Lágþráðugar og skilja ekki eftir ló
  • Kísilllausar og matvælavottaðar

Henta fyrir iðnað, heimili, matvælaiðnað, sjúkrahús og fleiri aðstæður sem krefjast öruggra og hreinlegra þurrka.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Textile
Colour White
Container Format cloth
Resistance against Solvent
Version Layers folding
Number of cloths 500 PCS
Coating weight per m² 65 g
Sheet length x sheet width 38 x 29 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Endingargóðar þurrkur úr sellulósatrefjum sem henta fyrir fjölbreytta notkun.

Þær eru mjög rakadrægar, slitsterkar og skilja ekki eftir rákir, sem gerir þær hentugar fyrir viðkvæm yfirborð.

  • Mjúkt efni með áferð svipaða textíl
  • Mjög slitsterkar, bæði blautar og þurrar
  • Hægt að þvo, vinda og nota aftur
  • Þola leysiefni og innihalda engin kemísk efni eða gervitrefjar
  • Lágþráðugar og skilja ekki eftir ló
  • Kísilllausar og matvælavottaðar

Henta fyrir iðnað, heimili, matvælaiðnað, sjúkrahús og fleiri aðstæður sem krefjast öruggra og hreinlegra þurrka.

Tæknilegar upplýsingar
Material Textile
Colour White
Container Format cloth
Resistance against Solvent
Version Layers folding
Number of cloths 500 PCS
Coating weight per m² 65 g
Sheet length x sheet width 38 x 29 cm
Hleð myndum