Snittsett tappar+bakkar M3-M12 SYSKO 8.4.1

Öflugt snittsett með snitttöppum og snittbökkum í stærðum M3–M12 í faglegu SYSKO 8.4.1 kerfi
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 065 244
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Snittsett fyrir M3–M12 með hágæða snitttöppum og snittbökkum úr HSS stáli
Settið inniheldur öll helstu verkfæri sem þarf til að snitta ISO metrískar vafningsgengjur í stál allt að 850 N/mm² og steypujárn. Öll verkfæri eru skipulögð eftir notkun og stærð í endingargóðri kerfisskúffu með sérmerktum froðuskurði.

Snitttappar koma í þremur stigum fyrir hverja stærð (A, D og C skurðform) og snittbakkar eru með lokuðu, forspenntu formi B samkvæmt DIN. Með fylgja borar, snitttappavindur og snitttappahaldarar ásamt verkfæraskrúfjárni.

• HSS snitttappar fyrir M3–M12 með skurðformi A, D og C
• HSS snittbakkar samkvæmt DIN EN 22568 fyrir M3–M12
• Nákvæm HSS snittborar samkvæmt DIN 338 RN 130°
• Snitttappahaldarar og snitttappavindur (DIN 1814 og mjaðmar með skralli)
• Svampbakki í SYSKO 8.4.1 kassa, merkt með laser fyrir hverja stærð

Innihald
• 1 stk. M3 x 0,5 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M4 x 0,7 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M5 x 0,8 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M6 x 1,0 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M8 x 1,25 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M10 x 1,5 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M12 x 1,75 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 7 stk. snittborar fyrir hverja stærð (2,5 til 10,2 mm)
• 1 stk. snitttappavindur (M1–10)
• 1 stk. snitttappavindur (M4–12)
• 2 stk. snittbakkahaldarar (20 x 5 og 20 x 7 mm)
• 1 stk. skrúfjárn með 5,5 mm blaði
• 1 stk. kerfisskúffa SYSKO 8.4.1 með froðu

Vandað og þægilegt sett fyrir nákvæmt snittverk í verkstæði og iðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material HSS
Number of pieces in assortment/set 44 PCS
System dimensions 8.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Snittsett fyrir M3–M12 með hágæða snitttöppum og snittbökkum úr HSS stáli
Settið inniheldur öll helstu verkfæri sem þarf til að snitta ISO metrískar vafningsgengjur í stál allt að 850 N/mm² og steypujárn. Öll verkfæri eru skipulögð eftir notkun og stærð í endingargóðri kerfisskúffu með sérmerktum froðuskurði.

Snitttappar koma í þremur stigum fyrir hverja stærð (A, D og C skurðform) og snittbakkar eru með lokuðu, forspenntu formi B samkvæmt DIN. Með fylgja borar, snitttappavindur og snitttappahaldarar ásamt verkfæraskrúfjárni.

• HSS snitttappar fyrir M3–M12 með skurðformi A, D og C
• HSS snittbakkar samkvæmt DIN EN 22568 fyrir M3–M12
• Nákvæm HSS snittborar samkvæmt DIN 338 RN 130°
• Snitttappahaldarar og snitttappavindur (DIN 1814 og mjaðmar með skralli)
• Svampbakki í SYSKO 8.4.1 kassa, merkt með laser fyrir hverja stærð

Innihald
• 1 stk. M3 x 0,5 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M4 x 0,7 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M5 x 0,8 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M6 x 1,0 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M8 x 1,25 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M10 x 1,5 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 1 stk. M12 x 1,75 – snitttappi (A, D, C) og snittbakki
• 7 stk. snittborar fyrir hverja stærð (2,5 til 10,2 mm)
• 1 stk. snitttappavindur (M1–10)
• 1 stk. snitttappavindur (M4–12)
• 2 stk. snittbakkahaldarar (20 x 5 og 20 x 7 mm)
• 1 stk. skrúfjárn með 5,5 mm blaði
• 1 stk. kerfisskúffa SYSKO 8.4.1 með froðu

Vandað og þægilegt sett fyrir nákvæmt snittverk í verkstæði og iðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Material HSS
Number of pieces in assortment/set 44 PCS
System dimensions 8.4.1
Hleð myndum