Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Smurefni og vörn fyrir víra 500ml

    Smurefni og vörn fyrir víra er vaxgrunnsefni með OMC2-tækni sem smyr og verndar víra og tengihluti í krefjandi aðstæðum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 105 8
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Smyr og húðar víra á vindum, lyftum, færiböndum sem og burðarvíra og stroffur.

    Drýpur ekki af við háan hita.

    • Kjörin á svæði sem eru í beinu sólarljósi.

    Mikil viðloðun

    • Dreifist vel í þröngum aðstæðum.
    • Smyr staði sem erfitt er að ná til.

    Mikil vatnsheldni.

    • Hentar mjög vel fyrir notkun utandyra.
    • Ver gegn raka og bleytu.
    • Mjög góð tæringarvörn.

    Inniheldur aukaefni með OMC2-tækni.

    • Betri smurhúðun.
    • Meiri tæringarvörn.
    • Lítið slit.
    • Eykur ending
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Brown
    Chemical basis Synthetic wax oxidant
    Silicone-free Yes
    Min. temperature conditions -40 °C
    Max. temperature conditions 120 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.775 g/cm³
    AOX-free Yes
    Density conditions at 20°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Corrosion protection period/category No rust spots after 7 cycles
    Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802
    Behaviour in the presence of water 0-90
    Conditions for behaviour in the presence of water in accordance with DIN 51807-1
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Smyr og húðar víra á vindum, lyftum, færiböndum sem og burðarvíra og stroffur.

    Drýpur ekki af við háan hita.

    • Kjörin á svæði sem eru í beinu sólarljósi.

    Mikil viðloðun

    • Dreifist vel í þröngum aðstæðum.
    • Smyr staði sem erfitt er að ná til.

    Mikil vatnsheldni.

    • Hentar mjög vel fyrir notkun utandyra.
    • Ver gegn raka og bleytu.
    • Mjög góð tæringarvörn.

    Inniheldur aukaefni með OMC2-tækni.

    • Betri smurhúðun.
    • Meiri tæringarvörn.
    • Lítið slit.
    • Eykur ending
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Brown
    Chemical basis Synthetic wax oxidant
    Silicone-free Yes
    Min. temperature conditions -40 °C
    Max. temperature conditions 120 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.775 g/cm³
    AOX-free Yes
    Density conditions at 20°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Corrosion protection period/category No rust spots after 7 cycles
    Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802
    Behaviour in the presence of water 0-90
    Conditions for behaviour in the presence of water in accordance with DIN 51807-1
    Hleð myndum