Smurefni HHS 200®/ Grease 400ml

Endingargóð hvít viðhaldsfeiti með PTFE sem þolir mikinn hita, verndar gegn tæringu og er samhæfð plastefnum og lökkuðum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 106 7
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

 

Endingargóð hvít viðhaldsfeiti sem inniheldur PTFE

 

Góð ending

  • Þéttir vel gegn raka og óhreinindum. Kemur þannig í veg fyrir oxun og eykur endingu smurningarinnar.
  • Veitir mikla vernd gegn tæringu.

Framúrskarandi samhæfni við önnur efni

  • Má nota með allflestum efnum, þ.á m. plastefnum.
  • Hlutlaust gagnvart lökkuðum flötum.

Inniheldur PTFE-smurefni í föstu formi

  • Þegar fitufilman hefur eyðst af tekur PTFE-efnið við
  • smurningunni.
  • Mikið hitaþol.

Inniheldur sérstakt hvítt litarefni

  • Auðveldara er að bera kennsl á smurstaði við viðhald og skoðun.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Brilliant white
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterSalt waterWeak lyesWeak acids
Min. temperature conditions -15 °C
Max. temperature conditions 130 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.78 g/cm³
AOX-free Yes
Max. short-term temperature resistance 150 °C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Mineral oil
Material compatibility SteelNon-ferrous metalsStainless steelEPDMFKMNBR
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

 

Endingargóð hvít viðhaldsfeiti sem inniheldur PTFE

 

Góð ending

  • Þéttir vel gegn raka og óhreinindum. Kemur þannig í veg fyrir oxun og eykur endingu smurningarinnar.
  • Veitir mikla vernd gegn tæringu.

Framúrskarandi samhæfni við önnur efni

  • Má nota með allflestum efnum, þ.á m. plastefnum.
  • Hlutlaust gagnvart lökkuðum flötum.

Inniheldur PTFE-smurefni í föstu formi

  • Þegar fitufilman hefur eyðst af tekur PTFE-efnið við
  • smurningunni.
  • Mikið hitaþol.

Inniheldur sérstakt hvítt litarefni

  • Auðveldara er að bera kennsl á smurstaði við viðhald og skoðun.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Brilliant white
Chemical basis Mineral oil
Min. flashing point 200 °C
Silicone-free Yes
Resistance against WaterSalt waterWeak lyesWeak acids
Min. temperature conditions -15 °C
Max. temperature conditions 130 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.78 g/cm³
AOX-free Yes
Max. short-term temperature resistance 150 °C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Mineral oil
Material compatibility SteelNon-ferrous metalsStainless steelEPDMFKMNBR
Hleð myndum