Smurefni HHS 1000® / Fluid 500ml

Smurefni með tvíþættri virkni – smýgur eins og olía og festist eins og feiti. Þolir mikinn þrýsting, veitir langvarandi vernd og er samhæft plasti og lökkuðum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 106 4
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Með nýrri tvíþættri virkni : Smýgur jafnvel og olía, og hefur sömu viðloðun og þrýstiþol og feiti.

Þegar úðað er á = olía

Smýgur vel

  • Efnið gengur vel inn í allar rifur.
  • Ver gegn tæringu.
  • Kemst á alla þá staði sem venjuleg feiti nær ekki til

Eftir uppgufun = feiti

Frábær viðloðun

  • Fer ekki af smurstaðnum.
  • Kastast ekki af.
  • Góð langvarandi virkni.

Mikið þrýstiþol

  • Ótrúlega sterk smurfilma sem þolir mikinn þrýsting.
  • Deyfir hávaða og titring.

Góð samhæfni við önnur efni

  • Hentar fyrir O-hringi og X-hringi.
  • Má nota á plast.
  • Hlutlaust gagnvart lökkuðum flötum.

Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru- og basalausnir

Inniheldur ekki sílikon, resín eða sýru

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Yellowish
Chemical basis Mineral oil
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterWeak lyesWeak acidsSplash
Min. temperature conditions -25 °C
Max. temperature conditions 170 °C
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.773 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Max. short-term temperature resistance 200 °C
Kinematic oil basis viscosity 2000 cSt
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C, in accordance with DIN 51562
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic
Material compatibility O- and X-RingPlasticCoated Surfaces
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Með nýrri tvíþættri virkni : Smýgur jafnvel og olía, og hefur sömu viðloðun og þrýstiþol og feiti.

Þegar úðað er á = olía

Smýgur vel

  • Efnið gengur vel inn í allar rifur.
  • Ver gegn tæringu.
  • Kemst á alla þá staði sem venjuleg feiti nær ekki til

Eftir uppgufun = feiti

Frábær viðloðun

  • Fer ekki af smurstaðnum.
  • Kastast ekki af.
  • Góð langvarandi virkni.

Mikið þrýstiþol

  • Ótrúlega sterk smurfilma sem þolir mikinn þrýsting.
  • Deyfir hávaða og titring.

Góð samhæfni við önnur efni

  • Hentar fyrir O-hringi og X-hringi.
  • Má nota á plast.
  • Hlutlaust gagnvart lökkuðum flötum.

Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru- og basalausnir

Inniheldur ekki sílikon, resín eða sýru

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Yellowish
Chemical basis Mineral oil
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterWeak lyesWeak acidsSplash
Min. temperature conditions -25 °C
Max. temperature conditions 170 °C
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.773 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Max. short-term temperature resistance 200 °C
Kinematic oil basis viscosity 2000 cSt
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C, in accordance with DIN 51562
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic
Material compatibility O- and X-RingPlasticCoated Surfaces
Hleð myndum