Smurefni HHS 100®/ Dry Lube 400ml

Þurrt, syntetískt smurefni með PTFE sem smýgur vel, hrindir frá sér óhreinindum, verndar gegn tæringu og þolir mikinn hita.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 106 6
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þurrt, syntetískt vax með mikið þol gegn miðflóttaafli. Inniheldur PTFE

Þurrt, syntetískt vax

  • Smurefnið kastast ekki af hlutum sem snúast með miklum hraða.
  • Lítið af óhreinindum sest á efnið.
  • Veitir mikla vernd gegn tæringu.

Smýgur einstaklega vel

  • Smyr staði sem erfitt er að ná til.
  • Smýgur vel inn í þrönga staði.
  • Hindrar slaka á keðjum

Inniheldur PTFE-smurefni í föstu formi

  • Góður gangur þegar smurningin klárast og mikið hitaþol.

Framúrskarandi samhæfni við önnur efni

  • Verndar og viðheldur O-hringjum og Xhringjum.
  • Má nota á plastefni.
  • Hlutlaust gagnvart lökkuðum flötum.

Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru- og basalausnir

Inniheldur ekki sílikon, resín eða sýru

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Yellow/brown
Chemical basis Synthetic wax oxidant
Min. flashing point 130 °C
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterWeak lyesWeak acidsSplash
Min. temperature conditions -30 °C
Max. temperature conditions 100 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.714 g/cm³
AOX-free Yes
Max. short-term temperature resistance 180 °C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic wax
Pour point -20 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þurrt, syntetískt vax með mikið þol gegn miðflóttaafli. Inniheldur PTFE

Þurrt, syntetískt vax

  • Smurefnið kastast ekki af hlutum sem snúast með miklum hraða.
  • Lítið af óhreinindum sest á efnið.
  • Veitir mikla vernd gegn tæringu.

Smýgur einstaklega vel

  • Smyr staði sem erfitt er að ná til.
  • Smýgur vel inn í þrönga staði.
  • Hindrar slaka á keðjum

Inniheldur PTFE-smurefni í föstu formi

  • Góður gangur þegar smurningin klárast og mikið hitaþol.

Framúrskarandi samhæfni við önnur efni

  • Verndar og viðheldur O-hringjum og Xhringjum.
  • Má nota á plastefni.
  • Hlutlaust gagnvart lökkuðum flötum.

Þolir vatn, saltvatn og veikar sýru- og basalausnir

Inniheldur ekki sílikon, resín eða sýru

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Yellow/brown
Chemical basis Synthetic wax oxidant
Min. flashing point 130 °C
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterWeak lyesWeak acidsSplash
Min. temperature conditions -30 °C
Max. temperature conditions 100 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.714 g/cm³
AOX-free Yes
Max. short-term temperature resistance 180 °C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic wax
Pour point -20 °C
Hleð myndum