Smurefni fyrir timbur 5L

Smurefni sem hreinsar, verndar gegn ryði og minnkar áhrif trjákvoðu. Eyðir raka og hentar vel fyrir timburvinnslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 070
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Smurefni fyrir timbur sem hreinsar og verndar verkfæri og vélar við vinnslu með timbur. Það dregur úr áhrifum trjákvoðu, kemur í veg fyrir ryðmyndun og eyðir raka. Hentar vel fyrir sagblöð, spindla og aðra íhluti sem komast í snertingu við timbur.

  • Dregur úr áhrifum trjákvoðu: Minnkar viðloðun sag- og spæna við timbur.
  • Ryð- og tæringarvörn: Ver verkfæri gegn ryðmyndun og tæringu.
  • Hreinsar og verndar: Heldur stillingum, spindlum og flötum hreinum.
  • Rakavörn: Eyðir raka og lengir endingartíma verkfæra.
  • Eldfimt efni: Notkun í vel loftræstum rýmum er nauðsynleg.

Varúð:

  • Inniheldur 1,3,5 Þrímetýl bensín (30-60%).
  • Mjög eldfimt.
  • Athugið að efnið getur ert öndunarfæri, augu og húð.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 5 l
Colour Transparent
Container Canister
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Density 0.794 g/cm³
Density conditions at 20°C
Wax-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Smurefni fyrir timbur sem hreinsar og verndar verkfæri og vélar við vinnslu með timbur. Það dregur úr áhrifum trjákvoðu, kemur í veg fyrir ryðmyndun og eyðir raka. Hentar vel fyrir sagblöð, spindla og aðra íhluti sem komast í snertingu við timbur.

  • Dregur úr áhrifum trjákvoðu: Minnkar viðloðun sag- og spæna við timbur.
  • Ryð- og tæringarvörn: Ver verkfæri gegn ryðmyndun og tæringu.
  • Hreinsar og verndar: Heldur stillingum, spindlum og flötum hreinum.
  • Rakavörn: Eyðir raka og lengir endingartíma verkfæra.
  • Eldfimt efni: Notkun í vel loftræstum rýmum er nauðsynleg.

Varúð:

  • Inniheldur 1,3,5 Þrímetýl bensín (30-60%).
  • Mjög eldfimt.
  • Athugið að efnið getur ert öndunarfæri, augu og húð.
Tæknilegar upplýsingar
Contents 5 l
Colour Transparent
Container Canister
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Density 0.794 g/cm³
Density conditions at 20°C
Wax-free Yes
Hleð myndum