Smart step bor með Nanovörn - 1/4" endi - 2,5mm

Extra stuttur Smart Step bor með nanoProtect húðun og 1/4" legg, henta fyrir stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0626 990 025
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Extra stuttur Smart Step nanoProtect húðaður bor sem hentar fyrir nákvæma borun í ýmis efni.

• Fyrir stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira
• Stutt útgáfa með 1/4" legg fyrir bor og höggborvélar
• Veitir allt að 8 sinnum lengri endingartíma en óhúðaðir Smart Step borar og allt að 35 sinnum lengri endingartíma en hefðbundinn húðaður HSS bor
• Allt að tvisvar sinnum hraðari en hefðbundinn bor fyrir höggskrúfvélar
• Skilar nákvæmum hringlaga götum án þess að kljúfa eða rífa efnið sem unnið er með

 

Notkunarsvið:
Fyrir vinnu í stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira þar sem mikilvægt er að ná nákvæmum og snyrtilegum götum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Suitable for machine type Cordless screwdrivers, Drill, Pedestal drilling machine, Impact wrenches
Material to be processed Steel, Stainless steel, Cast iron, Titanium, Special alloy, Aluminium, Non-ferrous metal
Quality ZEBRA-Premium
Diameter (Ø) 2.5 mm
Length (l1) 43 mm
Chip flute length (l2) 14 mm
Drill tip length (l3) 1.53 mm
Shank diameter 1/4 in
*
*
*

Extra stuttur Smart Step nanoProtect húðaður bor sem hentar fyrir nákvæma borun í ýmis efni.

• Fyrir stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira
• Stutt útgáfa með 1/4" legg fyrir bor og höggborvélar
• Veitir allt að 8 sinnum lengri endingartíma en óhúðaðir Smart Step borar og allt að 35 sinnum lengri endingartíma en hefðbundinn húðaður HSS bor
• Allt að tvisvar sinnum hraðari en hefðbundinn bor fyrir höggskrúfvélar
• Skilar nákvæmum hringlaga götum án þess að kljúfa eða rífa efnið sem unnið er með

 

Notkunarsvið:
Fyrir vinnu í stál, ryðfrítt stál, steypujárn, títaníum, ýmsar sérmálmblöndur, járnlausan málm, ál og fleira þar sem mikilvægt er að ná nákvæmum og snyrtilegum götum.

Tæknilegar upplýsingar
Suitable for machine type Cordless screwdrivers, Drill, Pedestal drilling machine, Impact wrenches
Material to be processed Steel, Stainless steel, Cast iron, Titanium, Special alloy, Aluminium, Non-ferrous metal
Quality ZEBRA-Premium
Diameter (Ø) 2.5 mm
Length (l1) 43 mm
Chip flute length (l2) 14 mm
Drill tip length (l3) 1.53 mm
Shank diameter 1/4 in
Hleð myndum