Smart step þrepabor með Nanovörn - 6-30mm

Þrepabor með nanoProtect-húðun, ójafnri oddlögun og nýrri hönnun á þrepum fyrir nær öll efni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0694 499 630
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect þrepabor með 1/4 tommu sexkantskafti fyrir bor-/skrúfvélar og höggskrúfvélar.

  • Borþvermál: 6–30 mm
  • Heildarlengd: 96,6 mm
  • Efni: HSCo-stál
  • Húðun: nanoProtect
  • Skaft: 1/4 tommu sexkantskaft
  • Skaftgerð: Form E samkvæmt DIN 3126
  • Fyrir bor-/skrúfvélar og höggskrúfvélar
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. drill diameter 6-30 mm
Shank diameter 1/4
Shaft length 26 mm
Length 96.6 mm
Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
Surface nanoProtect
Material to be processed Steel, Cast metal, Stainless steel, Non-ferrous metal, Plastic, Wood, Aluminium
*
*
*

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect þrepabor með 1/4 tommu sexkantskafti fyrir bor-/skrúfvélar og höggskrúfvélar.

  • Borþvermál: 6–30 mm
  • Heildarlengd: 96,6 mm
  • Efni: HSCo-stál
  • Húðun: nanoProtect
  • Skaft: 1/4 tommu sexkantskaft
  • Skaftgerð: Form E samkvæmt DIN 3126
  • Fyrir bor-/skrúfvélar og höggskrúfvélar
Tæknilegar upplýsingar
Min./max. drill diameter 6-30 mm
Shank diameter 1/4
Shaft length 26 mm
Length 96.6 mm
Shank style Hexagon bit holder, shape E, DIN3126
Surface nanoProtect
Material to be processed Steel, Cast metal, Stainless steel, Non-ferrous metal, Plastic, Wood, Aluminium
Hleð myndum