Slanga fyrir ryðvarnarvax í 500ml brúsum

Slanga með 360° úða fyrir ryðvarnarvax í 500 ml brúsa – 63 cm löng, 4,5 mm í þvermál.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 082 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Úðaslanga með 360° úða fyrir ryðvarnarvax í 500 ml brúsum
Hentar fyrir úðun í lokað rými, t.d. holrými í bílum. Mjúk og þunn slanga sem kemst vel að.

• Hentar fyrir 0892 082 105 og 0892 082 500
• Lengd: 63 cm
• Þvermál: 4,5 mm
• Létt og sveigjanleg hönnun
• Með úðun í 360° fyrir betri dreifingu

Fyrir fagmenn sem vilja ná góðri vörn gegn ryði í lokuðum flötum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 63 cm
Product weight (per item) 7 g
Diameter (Ø) 4.5 mm
Hose length 600 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Úðaslanga með 360° úða fyrir ryðvarnarvax í 500 ml brúsum
Hentar fyrir úðun í lokað rými, t.d. holrými í bílum. Mjúk og þunn slanga sem kemst vel að.

• Hentar fyrir 0892 082 105 og 0892 082 500
• Lengd: 63 cm
• Þvermál: 4,5 mm
• Létt og sveigjanleg hönnun
• Með úðun í 360° fyrir betri dreifingu

Fyrir fagmenn sem vilja ná góðri vörn gegn ryði í lokuðum flötum.

Tæknilegar upplýsingar
Length 63 cm
Product weight (per item) 7 g
Diameter (Ø) 4.5 mm
Hose length 600 mm
Hleð myndum