Slanga fyrir ryðvarnarefni L150mm með beygjuenda

Slanga fyrir ryðvarnarefni með þremur útskiptanlegum úðastútum, þar á meðal beygjustút. Hentar fyrir þröng og erfið svæði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 130 004
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölhæf slanga fyrir ryðvarnarefni með útskiptanlegum úðastútum fyrir nákvæma úðun.

Þrír mismunandi úðastútar tryggja sveigjanleika við úðun á ryðvarnarefni, þar á meðal beinn stútur, 90° beygjustútur og 360° úðastútur sem dreifir efninu jafnt í lokuðum rýmum. Hraðtengi auðveldar stútaskipti og gerir viðhald einfalt.

  • Þrír úðastútar til að ná í þröng svæði og lokaða fleti
  • 90° beygjustútur auðveldar úðun í erfiðum hornum
  • 360° úðastútur tryggir jafna dreifingu í lokuðum rýmum
  • Hraðtengi fyrir einföld og fljótleg stútaskipti
  • Lengd 150 cm, þvermál 6 mm
  • Hentar fyrir notkun með sprautubyssum

Tilvalin fyrir úðun á ryðvarnarefnum í holrúm og illa aðgengileg svæði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 121 g
Length 150 mm
Diameter (Ø) 6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölhæf slanga fyrir ryðvarnarefni með útskiptanlegum úðastútum fyrir nákvæma úðun.

Þrír mismunandi úðastútar tryggja sveigjanleika við úðun á ryðvarnarefni, þar á meðal beinn stútur, 90° beygjustútur og 360° úðastútur sem dreifir efninu jafnt í lokuðum rýmum. Hraðtengi auðveldar stútaskipti og gerir viðhald einfalt.

  • Þrír úðastútar til að ná í þröng svæði og lokaða fleti
  • 90° beygjustútur auðveldar úðun í erfiðum hornum
  • 360° úðastútur tryggir jafna dreifingu í lokuðum rýmum
  • Hraðtengi fyrir einföld og fljótleg stútaskipti
  • Lengd 150 cm, þvermál 6 mm
  • Hentar fyrir notkun með sprautubyssum

Tilvalin fyrir úðun á ryðvarnarefnum í holrúm og illa aðgengileg svæði.

Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 121 g
Length 150 mm
Diameter (Ø) 6 mm
Hleð myndum