Skurðarþolinn hanski W-401 Level E - 6 pör - Stærð 8

Sterkir skurðarþolnir hanskar með mjög góðri næmni og snertiskjávirkni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 004057
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugir skurðarþolnir hanskar sem sameina vörn og sveigjanleika.

Sérstök trefjabygging veitir framúrskarandi slit- og skurðarvörn, en mjúk PU-húðun tryggir gott grip og þægindi.

  • Skurðarvörn Level E samkvæmt ISO 13997
  • Fínofin hönnun sem eykur sveigjanleika og nákvæmni
  • Öndunareiginleikar sem veita meiri þægindi við langvarandi notkun
  • Samhæfðir við snertiskjái
  • Henta fyrir vinnu við beitt og gróf efni ásamt nákvæmnisverkum
  • Uppfylla staðla ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 og EN 407:2004

Góð lausn fyrir þá sem þurfa hámarks vörn en vilja halda nákvæmni og góðri stjórn í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Gauge15
Material of linerPolyethylene/polyamide/elastane/steel
Material of coatingPolyurethane
StandardsISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Cut resistance according to ISO 13997E
CategoryII
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugir skurðarþolnir hanskar sem sameina vörn og sveigjanleika.

Sérstök trefjabygging veitir framúrskarandi slit- og skurðarvörn, en mjúk PU-húðun tryggir gott grip og þægindi.

  • Skurðarvörn Level E samkvæmt ISO 13997
  • Fínofin hönnun sem eykur sveigjanleika og nákvæmni
  • Öndunareiginleikar sem veita meiri þægindi við langvarandi notkun
  • Samhæfðir við snertiskjái
  • Henta fyrir vinnu við beitt og gróf efni ásamt nákvæmnisverkum
  • Uppfylla staðla ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 og EN 407:2004

Góð lausn fyrir þá sem þurfa hámarks vörn en vilja halda nákvæmni og góðri stjórn í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Gauge15
Material of linerPolyethylene/polyamide/elastane/steel
Material of coatingPolyurethane
StandardsISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Cut resistance according to ISO 13997E
CategoryII
Hleð myndum