Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skralllyklasett Multi 15° í skáp 4.4.1 8-19mm - 8stk

    Skralllyklasett sem passar í ORSY® verkfæravagna, hannað fyrir skipulag og aðgengi
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0965 905 406
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Samhæft við ORSY® kerfisheiminn

    • Samræmdar stærðir fyrir einfaldari skipulag og geymslu.

    Stílhrein kolefnisáferð

    • Innlegg úr hágæða plasti sem tryggir aukinn styrk og stöðugleika.
    • Auðvelt að þrífa þökk sé slitsterku efni.

    Auðvelt að finna réttu verkfærin

    • Stærðir verkfæra merktar á innlegginu til að einfalda leit.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Height 54 mm
    Number of pieces in assortment/set 8 PCS
    Width 185 mm
    Width x height x depth 231 x 38 x 335 mm
    Depth 335 mm
    Size foam section 4.4.1
    Decor Carbon appearance
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Samhæft við ORSY® kerfisheiminn

    • Samræmdar stærðir fyrir einfaldari skipulag og geymslu.

    Stílhrein kolefnisáferð

    • Innlegg úr hágæða plasti sem tryggir aukinn styrk og stöðugleika.
    • Auðvelt að þrífa þökk sé slitsterku efni.

    Auðvelt að finna réttu verkfærin

    • Stærðir verkfæra merktar á innlegginu til að einfalda leit.
    Tæknilegar upplýsingar
    Height 54 mm
    Number of pieces in assortment/set 8 PCS
    Width 185 mm
    Width x height x depth 231 x 38 x 335 mm
    Depth 335 mm
    Size foam section 4.4.1
    Decor Carbon appearance
    Hleð myndum